Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SenTix® 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-103635
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     103635
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
Kunststoff-pH-Elektrode mit Gel-Elektrolyt, integriertem Temperaturfühler, wasserdichtem DIN-Stecker und Bananen-Stecker, 1 m Kabel
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Integrierter Temperaturfühler:
Ja
Verpackungstiefe:
0,055 m
Verpackungsbreite:
0,255 m
Verpackungshöhe:
0,055 m
Verpackungsvolumen:
0,000771375 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,18 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 184,90*
€ 231,69*
Frei Haus
ab € 190,27*
€ 231,70*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 181,69*
€ 244,96*
Lager 340
Frei Haus
ab € 222,25*
€ 270,12*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 258,92*
€ 311,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,12*
€ 321,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,63*
€ 317,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,35*
€ 294,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,28*
€ 281,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,25*
€ 264,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.