Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allnet 221638 WiFi-Steckdosenleiste 6fach Silber Kaltgerätestecker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2997206-BP
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     221638
EAN/GTIN:
     4038816129949
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Allnet 221638 WiFi-Steckdosenleiste 6fach Silber Kaltgerätestecker 1 St.

Allnet ALL4176v3 Schaltsteckdosenleiste 6-fach für IP Gebäude Automation

Ermöglicht das Schalten von bis zu sechs Verbrauchern (bis 10A) über den integrierten Webserver
10/100 Mbit RJ45-Netzwerkanschluss
Wireless LAN nach IEEE802.11b/g/n mit 150 Mbps
Deutsche Schutzkontakt-Dosen
Für 200 - 250 V Wechselspannung
Schaltung zeit- und programmgesteuert oder manuell möglich
Optional: Erfassung von Temperatur/Luftfeuchte
Integriertes Strom-Messmodul für Verbrauch oder Einspeisung

Über die ALL4176v3 IP-Steckdosenleiste können elektrische Geräte über ein Computernetzwerk ein- und ausgeschaltet werden. Sie wird in ein Computernetzwerk eingebunden, erhält eine eindeutige IP Adresse. Die Konfiguration und Bedienung erfolgt unabhängig von einer bestimmten Plattform oder einem Betriebssystem über einen beliebigen Webbrowser vom PC, MAC, Webpad oder Smartphone aus. Zusätzliche Software ist nicht nötig.
Jede einzelne Steckdose kann über die Weboberfläche manuell und programmgesteuert geschaltet werden. Die Programmierung berücksichtigt unter anderem Uhrzeit, Wochen- und Kalendertage, Zeitdauer, Impulsschaltungen und vieles mehr. Zusätzlich kann jede einzelne Steckdose manuell per Taster am Gerät geschaltet werden. Mehrere ALL4176v3 können im Verbund abhängig voneinander betrieben werden. Darüber hinaus arbeiten Sie mit anderen ALLNET Automatisierungslösungen, wie z.B. ALL369x Powermeter, ALL3419,
ALL4500, ALL5000, etc. zusammen.
Durch optional erhältliche Sensoren zu Temperatur- und Luftfeuchtemessung, erweitern sich die Einsatzmöglichkeiten der ALL4176v3 IP-Steckdosenleiste enorm.
Die ALL4176v3 Steckdosenleiste verfügt auch über ein integriertes Strom-Messmodul welches den Verbrauch/Einspeisung der ganzen Steckdosenleiste messen kann. Es können Volt / Hz / Ampere / Watt als auch Cos.Phi Faktor gemessen werden. Selbstverständlich kann auch über Zeitsteuerung bis hin zum Recording der Daten alles verfasst werden.

Anwendungsbeispiele:
Gezielte Steuerung und Neustart von PCs und Servern aus der Ferne
Neustart von Router aus der Ferne
Zeitgesteuerte Eliminierung von unnötigem Stromverbrauch durch Standyby Geräte
Komplexe Schaltszenarien in Verbindung mit anderen ALLNET Gebäudeautomationsprodukten inkl.
Einfluss von Temperatur, Luftfeuchte, etc.

Technische Daten:
Anzahl Kaltgeräte-Steckdosen C13 10A: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Silber · Material: Aluminium · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6fach · Netzstecker-Typ: Kaltgerätestecker · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 425 mm · Steckdosen-Anzahl: 6 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: einzeln schaltbar,mit Licht,mit Schalter,mit USB,per Browser steuerbar,programmierbar,mit Timer · Weitere technische Daten: Nennstrom max. 10 A
6x Schutzkontaktsteckdose
1x RJ45 LAN 10/100 Mbit/s
1x R-SMA (WLAN)
1x USB 2.0 Host
1x USB-B Buchse (PowerON-Sensor)
1x RJ45 Sensoranschluss (Temp./Feuchte)
Wireless LAN: 2,4 GHz Wireless N, bis zu 150 Mbps
WLAN Sicherheit: WEP/WPA/WPA2
Unterstützte Standards: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b/g/n
Protokolle: HTTP/HTTPS, TCP/IP
Management/Steuerung: per Webbrowser, XML
Gewicht: 2470 g

Lieferumfang:
ALL4176v3,WLAN Antenne,Netzkabel,Anleitung

Systemvoraussetzungen:
Für alle netzwerkfähigen Betriebssysteme geeignet.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
425 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Marke:
Allnet
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6fach
Material:
Aluminium
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
einzeln schaltbar | mit Licht | mit Schalter | mit USB | per Browser steuerbar | programmierbar | mit Timer
Netzstecker-Typ:
Kaltgerätestecker
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Kaltgeräte-Steckdosen C13 10A:
1
Steckdosen-Anzahl:
6
Produkt-Art:
WiFi-Steckdosenleiste
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
246
€ 8,00*
ab € 293,26*
€ 340,44*
4 Tage
246
€ 6,00*
ab € 293,30*
€ 340,44*
€ 3,50*
ab € 313,21*
€ 360,18*
Frei Haus
ab € 314,12*
€ 389,93*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 355,22*
€ 406,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,67*
€ 483,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,54*
€ 480,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,12*
€ 461,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,90*
€ 450,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,22*
€ 422,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.