Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Ein-/Ausschalter Asfora Weiß (RAL 9003) EPH0170121D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2997223-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EPH0170121D
EAN/GTIN:
     3606486875506
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter weiß
ausschalter
Schneider Electric Ein-/Ausschalter Asfora Weiß (RAL 9003) EPH0170121D

Schneider Electric Asfora Ein/Ausschalter 10 AX - 250 V, Unterputz,Steckklemmen, weiß

Schneider Electric Asfora Unterputz Ein/Ausschalter: Ideal für die Steuerung der Stromzufuhr in Ihrem Zuhause oder Büro
Einfache Installation in Unterputzdosen
Nennstrom von 10 Ampere und Nennspannung von 250 Volt für eine zuverlässige Leistung
Robustes Material für eine lange Lebensdauer und zuverlässigen Betrieb
Kompatibel mit dem Asfora-Schalterprogramm für eine nahtlose Integration in Ihr bestehendes Schaltersystem
VDE zertifiziert: Erfüllt die hohen Sicherheitsstandards gemäß VDE Normen

Dieses Gerät von Schneider Electric ist ein Ein/Ausschalter 10AX der Designlinie Asfora, schraubenlos, ohne Rahmen in der Farbe weiß. Es handelt sich um einen 1-poligen Ein/Ausschalter ohne Rahmen. Die Befestigung des Geräts erfolgt durch Schrauben oder Krallen. Seine Betriebsspannung liegt bei 250 VAC und der Nennstrom bei 10 AX. Der Leistungsbereich dieses Geräts beträgt 2300 W. Dieses Gerät ermöglicht eine bündige Unterputzmontage. Die Abmessungen sind (B) 71 mm x (H) 71 mm x (T) 43 mm und die Projektionstiefe beträgt 15 mm. Es wiegt 58,5 g. Die Farbe dieses Geräts ist weiß (RAL 9003) mit glänzender Oberfläche. Es ist aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) hergestellt. Die Betriebstemperatur reicht von -5 °C bis +40 °C. Es erreicht die Schutzart IP20. Asfora umfasst elegante Steuerungen für Schalter und Steckdosen, Dimmer für die Innen- und Bereichsbeleuchtung, Rollläden und Steckdosen für TV/R/SAT, Strom, Daten sowie USB. Alle Asfora-Produkte entsprechen den neuesten Standards und werden aus robusten Materialien hergestellt, die dem täglichen Gebrauch über Jahre hinweg standhalten. Dieses Gerät entspricht den Normen IEC 60669-1, dem Qualitätslabel von CE, UKR und TSE, VDE, NF-Zertifizierung.
Komplettgerät bestehend aus Unterputzeinsatz mit frontseitiger Abdeckung (siehe Produktfoto). Gerät ist noch mit einem Asfora Rahmen (weiß) zu ergänzen.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Schneider Electric, Ein/Ausschalter UP, weiß, Asfora, EPH0170121D · Herstellerfarbe: Weiß (RAL 9003) · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 10 A · Schalterprogramm-Funktion: Ein-/Ausschalter · Schalterprogramm-Material: ABS · Schalterprogramm-Serie: Asfora · Schaltleistung: 2300 W · Schutzart: IP20 · Temperaturbereich (Details): -5 °C - 40 °C · VDE-Norm: 0632-1

Lieferumfang:
Komplettgerät: Unterputzeinsatz mit frontseitiger Abdeckung.

Systemvoraussetzungen:
1-Fach Rahmen, Asfora weiß: EPH5800121D
2-Fach Rahmen, Horizontal, Asfora weiß: EPH5800221D
3-Fach Rahmen, Horizontal, Asfora weiß: EPH5800321D
4-Fach Rahmen, Horizontal, Asfora weiß: EPH5800421D
2-Fach Rahmen, Vertikal, Asfora weiß: EPH5810221D
3-Fach Rahmen, Vertikal, Asfora weiß: EPH5810321D
Blindabdeckung, Asfora weiß: EPH5670121D

Hinweis:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß (RAL 9003)
Marke:
Schneider Electric
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Schneider Electric|ツ| Ein/Ausschalter UP|ツ| weiß|ツ| Asfora|ツ| EPH0170121D
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V/AC
Temperaturbereich (Details):
-5 °C - 40 °C
Schalterprogramm-Funktion:
Ein-/Ausschalter
Schalterprogramm-Material:
ABS
Schalterprogramm-Serie:
Asfora
Schaltleistung:
2300 W
Produkt-Art:
Schalterprogramm
UKCA-konform:
nein
VDE-Norm:
0632-1
Weitere Suchbegriffe: schneider electric ausschalter, Schneider Electric, EPH0170121D, Asfora, Schalter, Taster
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1069
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 2,66*
€ 4,00*
ab € 1,44*
€ 2,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.