Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistat 010-0008 ESD-Beutel (L x B) 305 mm x 102 mm 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2997274-BP
Hersteller:
     Antistat
Herst.-Nr.:
     010-0008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Antistat 010-0008 ESD-Beutel (L x B) 305 mm x 102 mm 100 St.

Statische Abschirmbeutel, offenes Oberteil 4 "x12"

Offene statische Abschirmbeutel sind die perfekte Lösung zum Schutz empfindlicher elektronischer Produkte oder Geräte vor elektrostatischer Entladung (ESD) während der Lagerung und des Transports. Die 4-lagige Konstruktion schützt vor Aufladungen innerhalb und außerhalb der Tasche und ist zur einfachen Identifizierung des Inhalts halbtransparent. Diese statischen Abschirmbeutel können zur sicheren Aufbewahrung von Leiterplatten, integrierten Schaltkreisen, Motherboards, Computerkomponenten und mehr verwendet werden.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Produktabmessung, Breite: 102 mm · Produktabmessung, Länge: 305 mm · Typ: 010-0008

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(L x B) 305 mm x 102 mm
Produktabmessung, Länge:
305 mm
Produktabmessung, Breite:
102 mm
Marke:
Antistat
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ:
010-0008
Produkt-Art:
ESD-Beutel
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel, Antistat, 010-0008, esd, esd schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,22*
€ 12,18*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 12,20*
€ 6,90*
ab € 10,11*
€ 16,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,20*
€ 14,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,06*
€ 14,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,64*
€ 13,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,89*
€ 12,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,56*
€ 12,57
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,42*
€ 12,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,21*
€ 12,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0823* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.