Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbeutel; ESD; L: 305mm; W: 102mm; Thk: 75um; 100Stk; <100GΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzbeutel; ESD; L: 305mm; W: 102mm; Thk: 75um; 100Stk; <100GΩ
Schutzbeutel; ESD; L: 305mm; W: 102mm; Thk: 75um; 100Stk; <100GΩ
Artikel-Nr.:
     2805-ATS-010-0008
Hersteller:
     ANTISTAT
Herst.-Nr.:
     010-0008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Hersteller: ANTISTAT
Breite: 102mm
Material: 4-schichtiger metallisierter Beutel
Länge: 305mm
Verschlussart: zum Schweißen
Entspricht Norm: EN 61340-2-1
Stärke: 75µm
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzbeutel
Oberflächenwiderstand: <100GΩ
Ausführung: ESD
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Art der Schutztasche: abschirmend;metallisiert
Weitere Suchbegriffe: highshield beutel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,22*
€ 12,18*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 12,20*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 10,11*
€ 16,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,02*
€ 19,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,81*
€ 18,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,42*
€ 15,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,60*
€ 14,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,11*
€ 12,03
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1011* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.