Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistat 109-0004-P ESD-Handschuh Kleider-Größe: M Nylon


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2997417-BP
Hersteller:
     Antistat
Herst.-Nr.:
     109-0004-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Antistat 109-0004-P ESD-Handschuh Kleider-Größe: M Nylon®

ESD PU Handflächenhandschuh grün, M

Dieser weiße, leichte, statisch ableitende Handschuh mit PU-beschichteter Handfläche ist eine beliebte Wahl für alle, die mit elektronischen Teilen und Komponenten umgehen müssen. Die Polyurethan-Beschichtung auf Handfläche und Fingern verhindert Produktkontaminationen und bietet hervorragenden Halt und ESD-Schutz. Gleichzeitig sorgt die unbeschichtete Rückseite des Handschuhs für Belüftung und verhindert so Schweißbildung und Feuchtigkeit.

Ausstattung:
Elastisch
Atmungsaktiv
Handflächenbeschichtung: PU

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Herstellerfarbe: Grün · Kleider-Größe: M · Material: Nylon® · Typ: 109-0004-P

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Grün
Marke:
Antistat
Material:
Nylon
Kleider-Größe:
M
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ:
109-0004-P
Produkt-Art:
ESD-Handschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,39*
€ 3,98*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 4,00*
1
€ 6,90*
ab € 3,08*
€ 5,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.