Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistat 109-0007-P ESD-Handschuh Kleider-Größe: S Nylon


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2997420-BP
Hersteller:
     Antistat
Herst.-Nr.:
     109-0007-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Antistat 109-0007-P ESD-Handschuh Kleider-Größe: S Nylon®

ESD PU Tips Handschuh - Nylon, S bedruckt

Diese ESD-Strickhandschuhe aus Nylon mit Polyurethan (PU)-Beschichtung an den Fingerspitzen sind ideal für den Umgang mit elektronischen Teilen und bieten zusätzlichen Halt und Schutz vor scharfen Kanten. Diese Handschuhe sind ein unverzichtbarer Teil Ihrer Ausrüstung in Ihrem ESD-geschützten Bereich und kommen nicht nur dem Träger zugute, sondern bieten auch zusätzlichen Schutz vor Schäden an Komponenten und Geräten während der Handhabung.

Ausstattung:
Elastisch
Atmungsaktiv
Handflächenbeschichtung: PU

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Herstellerfarbe: Weiß · Kleider-Größe: S · Material: Nylon® · Typ: 109-0007-P

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Antistat
Material:
Nylon
Kleider-Größe:
S
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ:
109-0007-P
Produkt-Art:
ESD-Handschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,02*
€ 3,39*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,40*
1
€ 6,90*
ab € 2,20*
€ 3,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,005* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.