Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistat 109-0911 ESD-Handschuh Kleider-Größe: L Nylon®, Carbon


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2997430-BP
Hersteller:
     Antistat
Herst.-Nr.:
     109-0911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Antistat 109-0911 ESD-Handschuh Kleider-Größe: L Nylon®,Carbon

ESD-Handschuhe mit PU-Spitze - Carbon - L Paar

Unsere Carbonfilament-Handschuhe mit PU-Spitze eignen sich ideal für den Einsatz bei der Handhabung oder dem Transport von Geräten und Komponenten, die durch elektrostatische Entladung beschädigt werden können. Während jeder Finger an den Spitzenabschnitten mit Polyurethan beschichtet ist, bleiben die Rückseite und die Handfläche des Handschuhs unbeschichtet, um eine gute Belüftung der Hand zu gewährleisten und Schweißbildung zu vermeiden.

Ausstattung:
Material: 80% Nylon, 20% Carbon

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Herstellerfarbe: Grau · Kleider-Größe: L · Material: Nylon®,Carbon · Typ: 109-0911

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Antistat
Material:
Nylon® | Carbon
Kleider-Größe:
L
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ:
109-0911
Produkt-Art:
ESD-Handschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,18*
€ 3,60*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 3,62*
1
€ 6,90*
ab € 2,79*
€ 4,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,085* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.