Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistat ESD-Wischtuch (B x H) 228.6 mm x 228.6 mm 150 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2997454-BP
Hersteller:
     Antistat
Herst.-Nr.:
     600-0203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reinigungstücher Reinraum
Reinraum-Wischtücher
Reinraumtücher
Reinraumwischtücher
Antistat ESD-Wischtuch (B x H) 228.6 mm x 228.6 mm 150 St.

Wischtücher 100% Polyester 9" x 9"

Diese schweren Reinraum-Polyester-Trockentücher mit laserversiegelten Kanten (120 g/m²) sind für Reinraumumgebungen konzipiert, in denen die Verhinderung der Freisetzung von Partikeln und Fasern von entscheidender Bedeutung ist.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 228.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 228.6 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 228.6 mm x 228.6 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
228.6 mm
Produktabmessung, Breite:
228.6 mm
Marke:
Antistat
Material:
Polyester
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ (Hersteller-Typ):
600-0203
Produkt-Art:
ESD-Wischtuch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,18*
€ 26,43*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 17,50*
€ 26,45*
€ 6,90*
ab € 29,04*
€ 50,20*
7 Tage
22
€ 6,99*
ab € 40,09*
€ 55,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,45*
€ 31,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,11*
€ 31,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,24*
€ 28,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,95*
€ 27,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,60*
€ 26,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,35*
€ 26,60
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,95*
€ 26,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,50*
€ 20,83
pro Packung
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 0,11667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.