Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LED015 LED Leuchtarmband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2997523-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LED015
EAN/GTIN:
     4052792071115
Suchbegriffe:
Fahrrad-Reflektorband
Reflektorband Fahrrad
fahrrad reflektorband
LogiLink LED015 LED Leuchtarmband

LED-Schnapparmband aus Polyamid in Blau & Grün

LED-Schnapparmband-Set bestehen aus einem blauen & einem grünen Armband
3 LED-Lichtmodi: helles Licht, schnelles Blinken und langsames Blinken
Widerstandsfähig gegen Regen und Schweiß

Das LED-Knickarmband ist ein einfaches, aber sicheres und innovatives Accessoire, um sich oder seine Kinder im Straßenverkehr sichtbar zu machen, besonders im Herbst und Winter, wenn die Tage kurz sind. Das Armband verfügt über eingebaute LED-Leuchten und eine austauschbare CR2032-Knopfzelle. Das Armband kann am Handgelenk oder am Bein getragen werden und ist aus strapazierfähigem Nylon. Sicherheit geht vor. Holen Sie sich jetzt Ihr Armband-Set, damit Sie auch im Dunkeln gesehen werden.

Technische Daten:
Gewicht: 30 g · Herstellerfarbe: Grün,Blau · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 340 mm · Stromversorgung (Details): je Knopfzelle CR2032 (inkl.) · Weitere technische Daten: Armbandlänge: 340 mm
Armbandbreite: 40 m

Lieferumfang:
LED-Schnapparmbänder,Knopfzellen,Anleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Herstellerfarbe:
Grün | Blau
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
340 mm
Marke:
LogiLink
Leuchtmittel-Typ:
LED
Stromversorgung (Details):
je Knopfzelle CR2032 (inkl.)
Gewicht:
30 g
Produkt-Art:
Leuchtarmband
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: LogiLink, LED015
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,55*
€ 6,99*
€ 5,50*
ab € 4,07*
€ 7,00*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 7,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.