Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PRO Plus microSDXC-Karte 128 GB A2 Application Performance Class, v30 Video Speed Class, UHS-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2997938-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MB-MD128SA/EU
EAN/GTIN:
     8806094788112
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Samsung PRO Plus microSDXC-Karte 128 GB A2 Application Performance Class,v30 Video Speed Class,UHS-I inkl. SD-Adapter

Samsung PRO Plus microSD-Speicherkarte (2023) inkl. SD Adapter - 128 GB

Zuverlässige und robuste microSD Speicherkarte für den professionellen Einsatz in Drohnen, Action Kameras, 360° Kameras sowie Smartphones und Tablets (inkl. SD Adapter)
Geeignet für 4K UHD- und Serienbildaufnahmen mit bis zu 180 MB/s Lese- und 130 MB/s Schreibgeschwindigkeit (UHS-I U3)
Bis zu 512 GB Speicherkapazität für bis zu 30 Stunden Aufnahmezeit von 4K UHD-Videos oder 207.159 Fotos
Besonders robust dank 6-fach Schutz: Wasserfest, temperaturbeständig, röntgensicher, magnetresistent, sturzsicher & verschleißfrei

Für dein actionreiches Leben: Dank hoher Schreibgeschwindigkeiten und zuverlässiger Leistung kannst du reibungslos 4K-Videos mit deinem Smartphone oder deiner Drohne aufnehmen. Erweitere den Speicher deiner portablen Spielkonsole oder deines Tablets, um leistungsintensive Spiele zu erleben. Hol dir die hohe Geschwindigkeit und Kapazität, die du für unterwegs brauchst. Ganz gleich, für welches Gerät.

Bereit für Serienfotos
Fotografiere viel und schnell: Die Speicherkarten unterstützen den beeindruckend schnellen U3 Class 10-Standard und damit Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 180 bzw. 130 MB/s. Für dich bedeutet das: Du kannst viele Aufnahmen machen und rasant übertragen. 4K-Videos nutzen stabile UHS-I-Geschwindigkeiten mit V30-Klassifizierung. Und dank A2-Rating profitieren anspruchsvolle Apps und Spiele von hohen Reaktionsgeschwindigkeiten.

Massig Speicher für deine Aufnahmen
Die großen Kapazitäten von 128, 256 und 512 GB bieten dir jede Menge Speicherplatz. Zum Beispiel für aufwendige Langzeitaufnahmen und hochauflösende Fotos. Oder für angesagte Apps, Filme, Serien und Musik. Jetzt hast du den nötigen Platz dafür.

Technische Daten:
Geschwindigkeitsklasse: A2 Application Performance Class,v30 Video Speed Class,UHS-I · Speicherkapazität: 128 GB · Speichermedien-Besonderheiten: inkl. SD-Adapter · Transferrate max. (Lesen): 180 MB/s · Transferrate max. (Schreiben): 130 MB/s

Weitere Informationen:
Transferrate max. (Lesen):
180 MB/s
Transferrate max. (Schreiben):
130 MB/s
Marke:
Samsung
Speichermedien-Besonderheiten:
inkl. SD-Adapter
Speicherkapazität:
128 GB
Geschwindigkeitsklasse:
A2 Application Performance Class | v30 Video Speed Class | UHS-I
Produkt-Art:
microSDXC-Karte
Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, samsung micro sd 128gb, micro sd, micro sd 128gb, Samsung, MB-MD128SA/EU, PRO Plus, Speichererweiterungen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
838
€ 2,90*
ab € 9,94*
€ 13,49*
€ 8,50*
ab € 12,20*
€ 16,44*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 12,38*
€ 16,63*
€ 4,50*
ab € 13,36*
€ 17,83*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 23,81*
€ 31,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.