Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INSTAR IN-8415 2K+ POE/WLAN ws 14084 WLAN IP Überwachungskamera 2560 x 1440 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2999118-BP
Hersteller:
     INSTAR
Herst.-Nr.:
     14084
EAN/GTIN:
     4260591891098
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
SmartHome Kamera
INSTAR IN-8415 2K+ POE/WLAN ws 14084 WLAN IP Überwachungskamera 2560 x 1440 Pixel

WLAN IP-Schwenk-/Neige-Kamera 2560 x 1440 Pixel INSTAR IN-8415 2K+ POE/WLAN ws 14084 Innenbereich

2K+ Video-Auflösung, 4 MP
AI basierte Objekterkennung
Passiver IR Sensor
Dualband-WLAN 2.4 und 5 GHz

Die INSTAR IN-8415 2K+ hebt sich als Premium-Überwachungslösung im Bereich der Sicherheitskameras hervor. Mit fortschrittlichen Schwenk- und Neigefunktionen können Benutzer leicht Blickwinkel anpassen und spezifische Bereiche markieren. Verstärkt durch robuste IR-LEDs, liefert sie scharfe Infrarotaufnahmen, sogar unter schwierigen Lichtbedingungen.

Die IN-8415 2K+ integriert sich nahtlos in prominente Smart-Home-Systeme wie MQTT, HomeKit, Alarmserver und RTSP und repräsentiert damit den Höhepunkt ausgefeilter Sicherheitstechnologie.

Mit einem integrierten LAN-Anschluss und einem WiFi-Modul, das sowohl mit den 2,4 GHz als auch mit den 5 GHz Bändern kompatibel ist, sowie einem integrierten PoE-Modul, kann die Kamera an einen Power-over-Ethernet-Switch angeschlossen werden. Benutzer können frei entscheiden, wie sie die Kamera in ihr bestehendes Netzwerk integrieren. Erhöhen Sie Ihre Sicherheitsstandards mit der breiten und intelligenten Abdeckung der INSTAR IN-8415 2K+.

Ausstattung:
Sony STARVIS Sensor: 2K+ Starlight CMOS
Weitwinkel: 90º dia. Blickwinkel
IR-Nachtsicht; 10 IR-LEDs
Pan & Tilt: 350° Schwenken, 100° Neigen
AI basierte Objekterkennung
Passiver IR Sensor: Wärmeempfindlicher Bewegungssensor
Bewegungserkennung: Software-basierte Erkennung
PUSH-Benachrichtigung an Ihr Handy
Native Smarthome-Unterstützung mit MQTT
Kostenlose Apps für Ihr Smartphone
Verschlüsselter DDNS-Zugriff, E-Mail- & FTP-Transfer
Administrator, Benutzer und Gast-Accounts
Haustiermonitor: Integrierte Geräuscherkennung
Einzelbilder per FTP(S)/SFTP/SD/E-Mail im einstellbaren Zeitintervall
Speicherung von Alarm-Videos der internen SD-Karte
Alarmaktivierung nach Zeitplan
Alarm I/O: Für externe Sensoren & Alarmanlagen
Alarmsignal: Alarmsirene wenn ein Alarm ausgelöst wird
P2P Fernzugriff auch über IPv6 und DS-Lite Internet-Anbindungen
Lautsprecher & 3,5 mm Klinkenstecker
Mikrofon
Privatsphäre: Schwärzen Sie Bereiche, die Sie nicht aufzeichnen dürfen
Alarmbereiche: Bis zu 4 anpassbare Bewegungserkennungsbereiche
FTP Upload auf externe Speicher (NAS/Router)
E-Mail Alarm-Benachrichtigung
Alarm Aufnahmen mit 3s Vorlauf
Web Benutzeroberfläche für eine einfache Konfiguration
Unterstützung für SDHC bis zu 256 GB
Optionale Cloud Integration: Speichern Sie Ihre Alarmvideos in unserer Cloud Plattform.

Technische Daten:
App-fähig: Ja · Auflösung horizontal: 2560 Pixel · Auflösung vertikal: 1440 Pixel · Blickwinkel diagonal: 90 ° · Brennweite: 4,3 mm · Cloud-Anbindung (SmartHome): Apple HomeKit · Einsatzort: Innenbereich · Gewicht: 355 g · Herstellerfarbe: Weiß · IR-Reichweite (max.): 12 m · Kamera-Typ: Schwenk-/Neige-Kamera · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 124 mm · Produktabmessung, Tiefe: 110 mm · Sensorgröße: 9.07 mm (1/2.8") · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS Sony · Signal-Standard: IP · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 256 GB) · Videoüberwachung-Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte,mit IR-LEDs,mit Schwenk-/Neigefunktion,mit 2-Wege-Kommunikation,mit Lautsprecher,mit Mikrofon,mit Personenerkennung,mit Autoerkennung,mit Haustiererkennung · Weitere technische Daten: Videokompression (Codec): H265 / H264 / MJPEG
Bildwiederholungsrate: 30fps (2K+)
Bild (drehen/spiegeln): 180°, ja · Übertragungsart (Details): WLAN

Lieferumfang:
Kamera,Handbuch,Halterung,Objektiv Justage,32 GB MicroSD,Schrauben & Dübel,Netzteil,LAN Kabel,Antenne.

Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(B x H x T) 110 x 124 x 110 mm
Kamera-Typ:
Schwenk-/Neige-Kamera
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
110 mm
Produktabmessung, Höhe:
124 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Auflösung (max.):
2560 x 1440 Pixel
Marke:
INSTAR
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Brennweite:
4|ツ|3 mm
Sensorgröße:
9.07 mm (1/2.8")
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CMOS Sony
Signal-Standard:
IP
Videoüberwachung-Besonderheiten:
Aufnahme auf Speicherkarte | mit IR-LEDs | mit Schwenk-/Neigefunktion | mit 2-Wege-Kommunikation | mit Lautsprecher | mit Mikrofon | mit Personenerkennung | mit Autoerkennung
Speicherkarten-Typ:
microSD Karte (bis 256 GB)
IR-Reichweite (max.):
12 m
Auflösung horizontal:
2560 Pixel
Auflösung vertikal:
1440 Pixel
Blickwinkel diagonal:
90 °
Einsatzort:
Innenbereich
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Apple HomeKit
Übertragungsart (Details):
WLAN
Gewicht:
355 g
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 148,29*
€ 184,95*
Frei Haus
ab € 132,41*
€ 184,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,95*
€ 220,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,40*
€ 213,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,71*
€ 205,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,42*
€ 199,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,29*
€ 176,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.