Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INSTAR IN-8415 2K+ POE/WLAN ws 14084 WLAN IP Überwachungskamera 2560 x 1440 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R009962
Hersteller:
     INSTAR
Herst.-Nr.:
     14084
EAN/GTIN:
     4260591891098
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
SmartHome Kamera
Die INSTAR IN-8415 2K+ hebt sich als Premium-Überwachungslösung im Bereich der Sicherheitskameras hervor. Mit fortschrittlichen Schwenk- und Neigefunktionen können Benutzer leicht Blickwinkel anpassen und spezifische Bereiche markieren. Verstärkt durch robuste IR-LEDs, liefert sie scharfe Infrarotaufnahmen, sogar unter schwierigen Lichtbedingungen.

Die IN-8415 2K+ integriert sich nahtlos in prominente Smart-Home-Systeme wie MQTT, HomeKit, Alarmserver und RTSP und repräsentiert damit den Höhepunkt ausgefeilter Sicherheitstechnologie.

Mit einem integrierten LAN-Anschluss und einem WiFi-Modul, das sowohl mit den 2,4 GHz als auch mit den 5 GHz Bändern kompatibel ist, sowie einem integrierten PoE-Modul, kann die Kamera an einen Power-over-Ethernet-Switch angeschlossen werden. Benutzer können frei entscheiden, wie sie die Kamera in ihr bestehendes Netzwerk integrieren. Erhöhen Sie Ihre Sicherheitsstandards mit der breiten und intelligenten Abdeckung der INSTAR IN-8415 2K+.
Features:
2K+ Video-Auflösung, 4 MP
AI basierte Objekterkennung
Passiver IR Sensor
Dualband-WLAN 2.4 und 5 GHz
Lieferumfang:
Kamera + Handbuch + Halterung + Objektiv Justage + 32 GB MicroSD + Schrauben & Dübel + Netzteil + LAN Kabel + Antenne.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Tiefe:
110 mm
Höhe:
124 mm
Breite:
110 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Gewicht:
355 g
Videoüberwachung-Besonderheiten:
Aufnahme auf Speicherkarte + mit IR-LEDs + mit Schwenk-/Neigefunktion + mit 2-Wege-Kommuni
Signal-Standard:
IP
Speicherkarten-Typ:
microSD Karte (bis 256 GB)
Cloud-Anbindung:
Apple HomeKit
Blickwinkel diagonal:
90 °
Auflösung vertikal:
1440 Pixel
Auflösung horizontal:
2560 Pixel
Brennweite:
4,3 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Kamera-Typ:
Schwenk-/Neige-Kamera
Sensorgröße:
9.07 mm (1/2.8")
IR-Reichweite (max.):
12 m
Sensortyp:
CMOS Sony
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
Frei Haus
ab € 148,29*
€ 184,95*
Lager 615
Frei Haus
ab € 132,41*
€ 184,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,95*
€ 220,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,24*
€ 208,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,20*
€ 189,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,02*
€ 183,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,25*
€ 176,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.