Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it RB-Breadboard2-B Steckplatine selbstklebend Schwarz Polzahl Gesamt 830 (L x B x H) 54 x 165 x 10 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2999121-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-Breadboard2-B
EAN/GTIN:
     4250236825960
Suchbegriffe:
Laborkarten
Steckplatine
joy-it steckplatine polzahl gesamt ...
joy-it steckplatine
Joy-it RB-Breadboard2-B Steckplatine selbstklebend Schwarz Polzahl Gesamt 830 (L x B x H) 54 x 165 x 10 mm 1 St.

Schwarze-Premium-Steckplatine, 830 Kontaktpunkte, 2.54mm, 54x165x10mm

Hochwertige Verarbeitung
Klebefläche auf der Unterseite
Geeignet bis max. 50V DC

Willkommen in der Welt der elektronischen Prototypen, wo Innovation und Zuverlässigkeit aufeinandertreffen! Unser hochwertiges Breadboard ist das ideale Werkzeug für alle Ihre Elektronikprojekte. Egal, ob Sie ein erfahrener Elektronikexperte oder ein Einsteiger sind, unser Breadboard wurde entwickelt, um Ihre Prototyping-Erfahrung zu optimieren. Mit präzisen Stecklöchern und universeller Kompatibilität ermöglicht sie Ihnen, Elektronikkomponenten sicher und mühelos zu verbinden. Damit können Sie Ihre Ideen schnell und zuverlässig umsetzen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Platinen-Besonderheiten: selbstklebend · Polzahl Gesamt: 830 · Produktabmessung, Breite: 165 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 54 mm · Weitere technische Daten: 1 Kontaktterminal mit 630 Kontakten
2 Verteilerterminals mit 200 Kontakten
Klebefläche auf der Unterseite
3 - 5 V empfohlen, geeignet bis max. 50 V DC
Maximale Stromlast: 1A
Zuläss. Durchmesser der Bauteilanschlüsse: 0,3 - 0,8 mm

Lieferumfang:
Breadboard

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 54 x 165 x 10 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
54 mm
Produktabmessung, Breite:
165 mm
Marke:
Joy-it
Polzahl Gesamt:
830
Platinen-Besonderheiten:
selbstklebend
Typ (Hersteller-Typ):
RB-Breadboard2-B
Produkt-Art:
Steckplatine
Weitere Suchbegriffe: steckplatine 830polig, Joy-it, RB-Breadboard2-B, Steckbrett, Steckplatinen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,38*
€ 3,79*
€ 4,00*
ab € 2,45*
€ 3,83*
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,84*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 3,42*
€ 5,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.