Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

joy-iT, RB-Breadboard2-BBreadboard, 5.5x16.5cm, 830 PIN, Pitch 2.54, SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
joy-iT, RB-Breadboard2-BBreadboard, 5.5x16.5cm, 830 PIN, Pitch 2.54, SW
joy-iT, RB-Breadboard2-BBreadboard, 5.5x16.5cm, 830 PIN, Pitch 2.54, SW
Artikel-Nr.:
     4502-64S4280
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-BREADBOARD2-B
EAN/GTIN:
     4250236825960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkarten
Steckplatine
joy-it steckplatine polzahl gesamt ...
joy-it steckplatine
Steckplatine, RB-BREADBOARD2-B, joy-iT Dieses Breadboard wurde entwickelt, um Ihre Prototyping-Erfahrung zu optimieren. Mit präzisen Stecklöchern und universeller Kompatibilität ermöglicht es Ihnen, elektronische Bauteile sicher und mühelos anzuschließen. So können Sie Ihre Ideen schnell und zuverlässig umsetzen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckplatine
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.071 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: steckplatine 830polig, Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsboard, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, Entwicklungssystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,38*
€ 3,79*
€ 4,00*
ab € 2,45*
€ 3,83*
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,84*
2 Tage
39
Frei Haus
ab € 3,42*
€ 5,04*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.