Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DCP-L3560CDW Multifunktionsdrucker LED Farbe A4 Drucker, Scanner, Kopierer Duplex, LAN, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3012530-BP
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCPL3560CDWRE1
EAN/GTIN:
     4977766823951
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Brother DCP-L3560CDW Multifunktionsdrucker LED Farbe A4 Drucker, Scanner, Kopierer Duplex,LAN,USB,WLAN

Brother DCP-L3560CDW Multifunktionsdrucker A4

Technische Daten:
Anzahl Papierzuführungen: 1 · Ausführung (Drucker): Farbe · Display-Typ/Auflösung: Touchscreen-LC-Display (3,5 Zoll/8,8 cm) · Druck-Auflösung: 600 x 2400 dpi · Druck-Geschwindigkeit (Farbe): 26 S./min · Druck-Geschwindigkeit (Schwarz): 26 S./min · Druck-Technologie: LED · Drucker-Besonderheiten: Airprint-fähig,Beidseitiger Druck,Flachbett,Geschlossene Papierkassette,Netzwerk-fähig,Touch-Display,WLAN-fähig · Drucker-Besonderheiten (Nur für Titel): Duplex,LAN,USB,WLAN · Duplexeinheit: Ja · Faxfunktion: Nein · Funktionsumfang: Drucker, Scanner, Kopierer · Geeignet für (Drucker): Text-/Dokumentdruck (Farbe),Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß) · Gewicht: 20 kg · Herstellerfarbe: Weiß,Grau · Kapazität (Papier): 251 Blatt · Kopier-Geschwindigkeit (max.): 26 S./min · Netzwerk: Ja · Papierformat (max.): A4 · Papierkapazität (Fach 1): 250 Blatt · Papierkapazität (Mehrzweckzufuhr): 1 Blatt · Produktabmessung, Breite: 410 mm · Produktabmessung, Höhe: 401 mm · Produktabmessung, Tiefe: 444 mm · Scan-Auflösung horizontal: 1200 dpi · Scan-Auflösung vertikal: 1200 dpi · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-B,RJ45 · WLAN: Ja

Lieferumfang:
1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798,1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798,1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798,1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798,1 x Trommel - bis zu 20000 Seiten 1 Seite pro Auftrag - Brother DR248CL,1 x Riemen - bis zu 50000 Seiten 2 Seiten pro Job - Brother BU229CL,1 x Abfalltonersammler - bis zu 50000 Seiten 5 Seiten pro Job,1 x Netzkabel

Hinweis:
Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!
Bitte gleich mitbestellen!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 410 x 401 x 444 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Grau
Produktabmessung, Tiefe:
444 mm
Produktabmessung, Höhe:
401 mm
Produktabmessung, Breite:
410 mm
Display-Typ/Auflösung:
Touchscreen-LC-Display (3|ツ|5 Zoll/8|ツ|8 cm)
Duplexeinheit:
Ja
Faxfunktion:
Nein
Funktionsumfang:
Drucker|ツ| Scanner|ツ| Kopierer
Scan Auflösung:
1200 x 1200 dpi
Marke:
Brother
Anzahl Papierzuführungen:
1
Papierkapazität (Mehrzweckzufuhr):
1 Blatt
Papierkapazität (Fach 1):
250 Blatt
Netzwerk:
Ja
Farbe:
weiß | grau
Geeignet für (Drucker):
Text-/Dokumentdruck (Farbe) | Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß)
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-B | RJ45
Ausführung (Drucker):
Farbe
Papierformat (max.):
A4
Drucker-Besonderheiten:
Airprint-fähig | Beidseitiger Druck | Flachbett | Geschlossene Papierkassette | Netzwerk-fähig | Touch-Display | WLAN-fähig
Drucker-Besonderheiten (Nur für Titel):
Duplex | LAN | USB | WLAN
Druck-Auflösung:
600 x 2400 dpi
Kopier-Geschwindigkeit (max.):
26 S./min
Scan-Auflösung horizontal:
1200 dpi
Scan-Auflösung vertikal:
1200 dpi
Druck-Technologie:
LED
Druck-Geschwindigkeit (Farbe):
26 S./min
Druck-Geschwindigkeit (Schwarz):
26 S./min
Kapazität (Papier):
251 Blatt
Gewicht:
20 kg
WLAN:
Ja
Produkt-Art:
Multifunktionsdrucker
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, LED-Drucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, brother laserdrucker farbe, laserdrucker farbe, brother laserdrucker, Brother, DCPL3560CDWRE1, DCP-L3560CDW, Multidrucker
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 332,45*
€ 360,06*
4 Tage
1
€ 7,50*
ab € 347,93*
€ 376,70*
€ 6,78*
ab € 350,99*
€ 380,26*
2 Tage
44
Frei Haus
ab € 352,66*
€ 387,58*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 439,52*
€ 477,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,65*
€ 568,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,26*
€ 563,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,70*
€ 555,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,79*
€ 550,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,52*
€ 523,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.