| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-3012947-BP Herst.-Nr.: 075992 EAN/GTIN: 8006540759929 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Oral-B Pro 3 3500 white 075992 Elektrische Zahnbürste Rotierend/Oszilierend/Pulsieren Weiß
Oral-B Pro 3 3500 White mit Reiseetui JAS22
360°-Andruckkontrolle 3 verschiedene Putzprogramme 3D-Technologie
Die Oral-B Pro 3 verfügt über einen runden Bürstenkopf, der jeden Zahn einzeln umschließt und für sauberere Zähne und gesünderes Zahnfleisch sorgt. Er entfernt dabei bis zu 100% mehr Plaque als eine Handzahnbürste.
Visuelle 360° Andruckkontrolle Leuchtet rot und reduziert die Putzgeschwindigkeit, wenn mit zu viel Druck geputzt wird - für gesünderes Zahnfleisch.
3D-Technologie Die Oral-B Pro 3 Zahnbürste mit 3D-Technologie oszilliert, rotiert und pulsiert – für eine tiefe Reinigung selbst an schwer zugänglichen Stellen.
Timer Der Timer im Handstück hilft dabei, die vom Zahnarzt empfohlene Putzzeit von 2 Minuten einzuhalten. Die Zahnbürste vibriert außerdem alle 30 Sekunden, um den Wechsel zum nächsten Putzbereich anzuzeigen.
Lange Akkulaufzeit Wiederaufladbare Zahnbürste mit Lithium-Ionen-Akku und Ladestandanzeige für lange Akkulaufzeit.
3 Putzprogramme 3 verschiedene Putzprogramme für individuelle Mundpflegebedürfnisse: Tägliche Reinigung, Sensitiv und Aufhellen.
Regelmäßig Bürstenkopf wechseln Zahnärzte empfehlen den Bürstenkopf alle 3 Monate zu wechseln, um eine effektive Reinigung zu gewährleisten. Wenn sich die grünen Borsten gelb färben, sollte der Bürstenkopf gewechselt werden.
Ausstattung: Tiefenreinigung und gesünderes Zahnfleisch dank 3D-Technologie und visueller 360°-Andruckkontrolle Für eine Reinigung, die begeistert – entfernt Bakterien und bis zu 100% mehr Plaque als eine Handzahnbürste 3 Reinigungsmodi: Tägliche Reinigung, Aufhellen und Sensitiv Der Lithium-Ionen-Akku hält mit einer Vollladung mehr als 2 Wochen Der integrierte 2-Minuten-Timer hilft dabei, die von Zahnärzten empfohlene Putzzeit von 2 Minuten einzuhalten
Technische Daten: Betriebsart (Details): Akkubetrieben · Herstellerfarbe: Weiß · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Technologie (Zahnbürsten): Rotierend/Oszilierend/Pulsieren · Zahnpflege-Besonderheiten: Andruckkontrolle
Lieferumfang: Handteil,Ladestation,1 Bürstenkopf,Reiseetui,Anleitung.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | Oral-B | Zahnpflege-Besonderheiten: | Andruckkontrolle | Stromversorgung (LOV): | akkubetrieben | Technologie (Zahnbürsten): | Rotierend/Oszilierend/Pulsieren | Betriebsart (Details): | Akkubetrieben | Produkt-Art: | Elektrische Zahnbürste |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: akku zahnbürste, Oral-B, 075992, Pro 3 3500 white, Zähneputzen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,70* | ab € 38,61* | € 50,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 41,78* | € 57,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 3,51* | ab € 44,24* | € 57,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 49,32* | € 59,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 47,27* | € 62,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|