| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-V950143 Herst.-Nr.: 075992 EAN/GTIN: 8006540759929 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Oral-B Pro 3 verfügt über einen runden Bürstenkopf, der jeden Zahn einzeln umschließt und für sauberere Zähne und gesünderes Zahnfleisch sorgt. Er entfernt dabei bis zu 100% mehr Plaque als eine Handzahnbürste.
Visuelle 360° Andruckkontrolle Leuchtet rot und reduziert die Putzgeschwindigkeit, wenn mit zu viel Druck geputzt wird - für gesünderes Zahnfleisch.
3D-Technologie Die Oral-B Pro 3 Zahnbürste mit 3D-Technologie oszilliert, rotiert und pulsiert – für eine tiefe Reinigung selbst an schwer zugänglichen Stellen.
Timer Der Timer im Handstück hilft dabei, die vom Zahnarzt empfohlene Putzzeit von 2 Minuten einzuhalten. Die Zahnbürste vibriert außerdem alle 30 Sekunden, um den Wechsel zum nächsten Putzbereich anzuzeigen.
Lange Akkulaufzeit Wiederaufladbare Zahnbürste mit Lithium-Ionen-Akku und Ladestandanzeige für lange Akkulaufzeit.
3 Putzprogramme 3 verschiedene Putzprogramme für individuelle Mundpflegebedürfnisse: Tägliche Reinigung, Sensitiv und Aufhellen.
Regelmäßig Bürstenkopf wechseln Zahnärzte empfehlen den Bürstenkopf alle 3 Monate zu wechseln, um eine effektive Reinigung zu gewährleisten. Wenn sich die grünen Borsten gelb färben, sollte der Bürstenkopf gewechselt werden. Features: 360°-Andruckkontrolle 3 verschiedene Putzprogramme 3D-Technologie Lieferumfang: Handteil + Ladestation + 1 Bürstenkopf + Reiseetui + Anleitung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Betriebsart: | Akkubetrieben | Stromversorgung: | akkubetrieben | Herstellerfarbe: | Weiß | Besonderheiten: | Andruckkontrolle | Technologie (Zahnbürsten): | Rotierend/Oszilierend/Pulsieren | Produkt-Art: | Elektrische Zahnbürste |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: akku zahnbürste, Oral-B, Pro 3 3500 white, Zähneputzen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 38,46* | € 50,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,70* | ab € 38,62* | € 50,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 41,68* | € 57,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 3,51* | ab € 44,26* | € 57,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 44,67* | € 58,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|