Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Siphonanschluss 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3013179-BP
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00220737
EAN/GTIN:
     4047443503633
Suchbegriffe:
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Sifon
Siphon
Xavax Siphonanschluss 1 St.

Siphonanschluss für Wandeinbau-Siphons ohne Reinigungsöffnung

Ablaufschlauch lässt sich am Wandanschluss befestigen
Konischer Ablaufschlauchanschluss passend für Schläuche mit Ø 20mm, Ø 23 mm und Ø 3/4 Zoll

Zum Anschluss von Wasch- oder Spülmaschinen-Ablaufschläuchen an in die Wand eingebaute Siphons.

Ausstattung:
Ablaufschlauch lässt sich am Wandanschluss befestigen
Konischer Ablaufschlauchanschluss passend für Schläuche mit Ø 20mm, Ø 23 mm und Ø 3/4 Zoll
Gewindekennung/Nennweite/mm 1" (DN:25) 33,7 mm
Mit 1 Schlauchschelle 20 - 32 mm
Dichtung gewährleistet Schutz vor austretendem Wasser

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Material: Kunststoff · Weitere technische Daten: Gewindekennung/Nennweite/mm 1: 1" (DN:25), 33,7 mm
Schlauchanschluss 1: 20 mm
Schlauchanschluss 2: 23 mm

Lieferumfang:
Geräteanschlusstülle
Dichtung
Kunststoffrosette
Schlauchschelle

Hinweis:
Nur für Wandeneinbau-Siphons mit runder Abdeckplatte ohne Reinigungsöffnung geeignet.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Xavax
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Siphonanschluss
Weitere Suchbegriffe: geruchsverschluss kunststoff, geruchsverschluss, Xavax, 00220737
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,66*
€ 15,58*
€ 5,46*
ab € 10,99*
€ 15,59*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 12,05*
€ 17,09*
€ 3,90*
ab € 12,45*
€ 17,66*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 12,54*
€ 18,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.