Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Siphonanschluss 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3013184-BP
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00220736
EAN/GTIN:
     4047443506030
Suchbegriffe:
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Sifon
Siphon
Xavax Siphonanschluss 1 St.

Siphonanschluss mit Kondensatanschluss, für Ablaufschläuche

Zweiter Anschluss für Ablaufschlauch Kondenstrockner
1" (33,7 mm)-Überwurfmutter
1x Anschluss 20 mm, für Ablaufschlauch Wasch- und Spülmaschine
1x Anschluss 8 mm, für Anschluss Kondensablaufschlauch Trockner

Zum Anschluss von Wasch- oder Spülmaschinen-Ablaufschläuchen am Siphon.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Material: Kunststoff

Lieferumfang:
Siphonanschluss
Dichtung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Xavax
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Siphonanschluss
Weitere Suchbegriffe: geruchsverschluss kunststoff, geruchsverschluss, Xavax, 00220736
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 6,90*
€ 9,82*
€ 4,00*
ab € 6,18*
€ 9,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.