Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3013516-BP Herst.-Nr.: 06008B8900 EAN/GTIN: 4059952640525 |
| |
|
| | |
| Bosch Home and Garden EasyChain 18V-15-7 mit Akku 2.5 Ah Akku-Kettensäge
Akku-Kettensäge EasyChain 18V-15-7
Akku-Kettensäge EasyChain 18V-15-7, Kompakte, kraftvolle Akku-Astsäge für schnelles und müheloses Schneiden, Überlegene Leistung und lange Lebensdauer dank bürstenlosem Motor, Sägt Holz bis 13 cm Durchmesser mit der hochwertigen Sägekette von Oregon, Kabelloser Komfort mit bis zu 150 Schnitten pro Akkuladung (2,5 Ah)**, Unkompliziertes SDS-System für werkzeugloses Spannen und Wechseln der Kette, Leicht (XX kg) und ergonomisch für bequemes Ausasten, Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit, Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku, Karton
Technische Daten: Anzahl mitgelieferte Akkus: 1
Weitere Informationen: | | Marke: | Bosch Home and Garden | Anzahl mitgelieferte Akkus: | 1 | ETIM FeatureGroupID: | EC002782 | Produkt-Art: | Akku-Kettensäge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 132,90* | € 148,55* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 138,56* | € 156,99* | | | | | 1 Tag | | | | | € 23,00* | ab € 142,04* | € 157,30* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 145,83* | € 161,82* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 154,22* | € 170,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|