Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARTS PTT Circuit Breaker Mini, type 3. Manual Reset, 10A C001-102-0063 Kfz Standard Flachsicherung 10 A Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3013743-BP
Hersteller:
     PARTS PTT
Herst.-Nr.:
     C001-102-0063
EAN/GTIN:
     4064161311937
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
PARTS PTT Circuit Breaker Mini, type 3. Manual Reset, 10A C001-102-0063 Kfz Standard Flachsicherung 10 A Rot 1 St.

Flachsicherungs-Automat circuit breaker

Drücken statt ersetzen
Mit Rückstellknopf
12 bis 32 V

Einpoliger thermischer Überstrom-Schutzschalter in schmaler Bauform. Im Anschlussbereich voll austauschbar mit Flachsicherungseinsätzen. Steckbar in jeden Kfz-Flachsicherungshalter. Für PKW-Reparatur-Werkstätten, Schulen und Straßendienste bestens geeignet.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Nennspannung: 28 V · Nennstrom: 10 A · Produktabmessung, Breite: 12.45 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.35 mm · Produktabmessung, Länge: 24.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
6.35 mm
Produktabmessung, Länge:
24.5 mm
Produktabmessung, Breite:
12.45 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
PARTS PTT
Farbe:
rot
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
28 V
Produkt-Art:
Kfz Standard Flachsicherung
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 10a, auto sicherung, PARTS PTT, C001-102-0063, Circuit Breaker Mini, type 3. Manual Reset, 10A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,66*
€ 6,37*
Lager 102
499
Frei Haus
ab € 3,78*
€ 6,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.