Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DCF512D1G-QW Akku-Ratschenschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3014959-BP
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCF512D1G-QW
EAN/GTIN:
     5035048789599
Suchbegriffe:
Akku-Ratsche
Akku-Ratschenschrauber
Akkuratschenschrauber
Industrieakku
DEWALT DCF512D1G-QW Akku-Ratschenschrauber

Akku-Ratsche, 1/2", 18V / 2Ah

Produktstärken:Neueste Generation leistungsstarker Akku-Ratschen mit sehr hohem Drehmoment bei kompakten Abmessungen
Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
Drehzahl und Drehmomentstärke über feindosierbaren Gasgeberschalter elektronisch regulierbar und damit maximale Kontrolle bei allen Anwendungen
Optimal einsetzbar bei sehr schweren Schraubarbeiten durch sehr hohes Anzugsmoment von 95 Nm
Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
Robuste 1/2“ Außenvierkant-Aufnahme mit Kugelrastung für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge
Perfekte Handhabung durch kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierte Griffbereiche
Rechts- / Linkslauf schnell und sicher umschaltbar
Mit einer Gesamtlänge von nur 360 mm problemlos einsetzbar auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen
Leistungsstarke und optimal ausgerichtete LED mit hoher Leuchtintensität für sehr gute optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz
G-Akku mit speziellem Gehäuse aus Chemikalien- und Brennstoff-resistentem und Glasfaser-verstärktem Nylon erlaubt einen problemlosen Einsatz in entsprechenden Umgebungen wie z. B. in bestimmten Industrie- und Automotive-Bereiche
Zusätzliche Gummierung des Akku-Gehäuses bietet bei der Bearbeitung von Objekten mit oberflächenempfindlichen Materialien einen wirkungsvollen Schutz vor Beschädigung

Dewalt DCF512D1G-QW Akku-Ratsche, 1/2", 18V / 2Ah

Ausstattung:
Technische Daten:Akku: 18 Volt / 2 Ah in G-Version
Akku-Technologie: Alle 18 Volt XR-Akkus oder XR Flexvolt-Akkus
Leerlaufdrehzahl: 0 – 250 min-1
max. Anzugsmoment: 95 Nm
Werkzeugaufnahme: 1/2" Außenvierkant
Gewicht (inkl. Akku): 1,5 kg
Schalldruckpegel (LPA): 82 db(A)
Schallleistungspegel (LWA): 93 db(A)
K-Wert (Schalldruck): 3 db(A)
Vibrationen (beim Schrauben): 5,0 m/s2
K-Wert (Vibrationen): 1,5 m/s2
EAN: 5035048789599

Weitere Informationen:
Marke:
DEWALT
Produkt-Art:
Akku-Ratschenschrauber
Weitere Suchbegriffe: Industriezelle, dewalt akku-ratschenschrauber, akku ratsche, DEWALT, DCF512D1G-QW, Akkuschrauber, elektrowerkzeuge, elektrowerkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 252,09*
€ 310,11*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,93*
€ 310,12*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,28*
€ 310,16*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,67*
€ 329,56*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 304,62*
€ 355,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,56*
€ 392,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,87*
€ 388,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,77*
€ 368,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,24*
€ 344,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,67*
€ 332,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCF504L1G-QW
ab € 230,33*
Ähnlich
DeWalt
DCF500L2G-QW
ab € 278,57*
Ähnlich
DeWalt
DCF503L1G-QW
ab € 232,13*
Ähnlich
DeWalt
DCF513D1G-QW
ab € 253,23*
Ähnlich
DeWalt
DCF510E2G-QW
ab € 378,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.