Übersicht | "Akku-Ratschenschrauber"Überbegriffe |
|  |  |  |  |  |  | Bild | | | | Bestellen |  | |
|
|
€ 126,64* pro Stück |
| |
Akku-Ratsche (16 Angebote) Bis zu 47 Nm Drehmoment und 250 min¹<br> REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer <br> Speziell verstärktes Gehäuse für lange Lebensdauer<br> Kompakte B... |
|
€ 215,66* pro Stück |
| |
Akku-Ratsche (15 Angebote) Mit einem maximalen Drehmoment von bis zu 47 Nm und 450 U/min bietet die Ratsche eine schnelle Anwendungsgeschwindigkeit und eine hohe Produktivität<br> Das 19 mm flache Kopfdesign bietet Zugang au... |
|
€ 200,35* pro Stück |
| |
Akku-Ratsche (15 Angebote) Mit bis zu 81 Nm Drehmoment und 175 min¹ ist dieses Werkzeug eine ideale Lösung für Anwendungen im Automotive- und Wartungssektor<br> Kompakte Bauform für schnellen Zugang bei allen Anwendungen<br>... |
|
€ 184,76* pro Stück |
| |
Akku-Ratsche (16 Angebote) Mit bis zu 75 Nm Drehmoment und 200 min¹ ist dieses Werkzeug eine ideale Lösung für Anwendungen im Automotive- und Wartungssektor<br> Kompakte Bauform für schnellen Zugang bei allen Anwendungen, z.... |
|
€ 237,11* pro Stück |
| |
|
|
€ 337,06* pro Stück |
| |
Akku-Ratsche (13 Angebote) Mit bis zu 47 Nm maximalem Drehmoment und 450 U/min bietet dieses Werkzeug eine schnellere Anwendungsgeschwindigkeit und gesteigerte Produktivität für den professionellen Einsatz<br> Das 19-mm-Kopf... |
|
€ 197,10* pro Stück |
| |
Akku-Ratsche (16 Angebote) Bis zu 47 Nm Drehmoment und 250 min¹<br> REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer <br> Speziell verstärktes Gehäuse für lange Lebensdauer<br> Kompakte B... |
|
€ 215,23* pro Stück |
| |
|
|
€ 337,95* pro Stück |
| |
Akku-Ratsche (13 Angebote) Mit bis zu 47 Nm maximalem Drehmoment und 450 U/min bietet dieses Werkzeug eine schnellere Anwendungsgeschwindigkeit und gesteigerte Produktivität für den professionellen Einsatz<br> Das 19-mm-Kopf... |
|
€ 197,36* pro Stück |
| |
Akku-Ratsche (15 Angebote) Mit einem maximalen Drehmoment von bis zu 47 Nm und 450 U/min bietet die Ratsche eine schnelle Anwendungsgeschwindigkeit und eine hohe Produktivität<br> Das 19 mm flache Kopfdesign ermöglicht einen... |
|
€ 200,36* pro Stück |
| |
Akku-Ratsche (17 Angebote) Mit bis zu 75 Nm Drehmoment und 200 min¹ ist diese Ratsche eine ideale Lösung für verschiedene mechanische Anwendungen <br> Dank der FUEL™-Technologie und hochwertigen Bauteilen wird dem profession... |
|
€ 200,12* pro Stück |
| |
Akku-Ratsche (16 Angebote) Mit bis zu 75 Nm Drehmoment und 200 min¹ ist dieses Werkzeug eine ideale Lösung für Anwendungen im Automotive- und Wartungssektor<br> Kompakte Bauform für schnellen Zugang bei allen Anwendungen, z.... |
|
€ 184,27* pro Stück |
| |
|
|
€ 216,16* pro Stück |
| |
DEWALT Akku-Ratsche DCF512N-XJ 18 Volt (11 Angebote) DEWALT Akku-Ratsche DCF512N-XJ 18 Volt Leistungsstarker Akku-Ratschen mit hohem Drehmoment bei kompakten Abmessungen. Bürstenlose Motor-Technologie. Drehzahl und Drehmomentstärke über feindosierbar... |
|
€ 173,01* pro Stück |
| |
 Weitere Informationen zum Thema Akku-Ratschenschrauber | |  | Mit dem Akku-Ratschenschrauber effizient und schnell arbeiten
Der Akku-Ratschenschrauber wird insbesondere in der Industrie und im metallverarbeitenden Gewerbe eingesetzt. Optisch ähnelt dieses Akkuwerkzeug der klassischen Ratsche. Die Kraft für das Anziehen oder Lösen von Schrauben liefert allerdings nicht die Muskelkraft des Anwenders, sondern der verbaute Motor.
Der Akku
Kraft und Ausdauer sind bei den Akku-Modellen vom Motor und den verbauten Akkus abhängig. Vorteil dieser Akkuschrauber ist die Unabhängigkeit von einer Zuleitung für elektrische Spannung oder Druckluft sowie die Funktion, Schraubarbeiten ohne Absetzen des Werkzeugs durchführen zu können. Das ist zum einen schnell und zum anderen hilfreich, wenn der Arbeitsbereich schwer zugänglich ist bzw. er wenig Platz für Bewegungen bietet.
Hohe Voltzahl kontra Gewicht beim Akku
Entgegen häufiger Annahmen gibt die Voltzahl allein keine verlässliche Auskunft über die Leistung oder die Reichweite des Akkus. Für die Nutzung des Akku-Ratschenschraubers sind vor allem ein geringes Gewicht und eine handliche Größe vorteilhaft. Diese werden unter anderem durch die Verwendung von Akkus mit hoher Energiedichte erreicht. Die Energiedichte pro verbauter Rundzelle im Akku, die eine Spannung von 1,2 Volt hat, ist bei Lithium-Ionen Akkus doppelt so hoch wie bei Nickel-Metallhybrid-Akkus und viermal so hoch wie bei einem Nickel-Cadmium-Akku. Achten Sie daher für ein geringes Gewicht auf einen Li-Ionen-Akku.
Wann ist es Zeit den Akku zu laden?
Akkus auf Nickel-Basis (NiMH oder NiCd) sollten Sie zur Schonung des Speichervermögens erst dann laden, wenn diese in ihrer Leistung deutlich nachlassen. Lithium-Ionen-Akkus laden Sie dagegen nach persönlichem Bedarf. Benötigen Sie den Ratschenschrauber über einen längeren Zeitraum nicht, lohnt die Entnahme des Akkus, um Entladungen zu verringern. Er sollte kühl gelagert werden.
Wenig Platzbedarf beim Arbeiten
Der Akku-Ratschschrauber ist kaum größer als eine Ratsche. Lediglich Motor und Akku fordern etwas Raum. Dafür entfällt der Platzbedarf für die beim motorlosen Modell nötige Bewegung. Zudem ist durch den Motor ein schnelles Schrauben möglich.
Tipps zur Wahl des Akku-Ratschenschraubers
- Achten Sie auf eine gute Drehzahlregulierung und -Steuerung. Diese erleichtern Ihnen das präzise Arbeiten.
- Führen Sie Arbeiten durch, die bestimmte Drehmomente erfordern, wählen Sie ein Modell mit einstellbarem Drehmoment.
- Modelle mit einer robusten, manuellen Ratschenfunktion erweitern die Anwendungsbereiche des Werkzeugs.
- Für Arbeiten mit hohem Kraftaufwand prüfen Sie den Einsatz einer Druckluftversion des Schraubers oder achten Sie auf ein starkes Drehmoment und einen kräftigen Akku.
- Wenig Gewicht und eine gute Leistung versprechen Li-Ionen-Akkus im Ratschenschrauber. Sie lassen sich zudem bedarfsgerecht laden, ohne dabei die Qualität des Speichervermögens merklich zu beeinträchtigen.
|
|