Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it VESA 54 Raspberry Pi® 5 B 4 GB 4 x 2.4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3015280-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     CR-PI-5-PC1
EAN/GTIN:
     4250236827360
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
entwicklungskit
Joy-it VESA 54 Raspberry Pi® 5 B 4 GB 4 x 2.4 GHz

Joy-it Raspberry Pi® 5 B (4 GB) PC - 64GB SD, Passiv, VESA, Hutschiene

PC auf Basis raspberry Pi5 - 4GB
Robustes Aluminiumgehäuse
Passive CPU Kühlung / Geräuschlos
inl. 64GB Speicherkarte mit "Bookworm"
inkl. Universalhalterung für VESA 75/100 und Hutschiene

Dieses passiv gekühlte, geräuschlose Mini-PC basiert auf dem Raspberry Pi5 mit 4GB Arbeitsspeicher. Durch das massive, schwarz eloxierte Aluminiumgehäuse ist dieses Gerät ideal als kleiner Mini Sever, Smart Home oder Multimedia PC, sowie auch in industriellen Umgebungen bestens einsetzbar. Zum weiteren Lieferumfang gehört eine ebenfalls sehr robuste Universalhalterung aus Metall. Mit Ihr kann der PC an jeder VESA 75/100 Vorrichtung als auch auf einer Hutschiene montiert werden.

Technische Daten:
Anschlüsse extern (SBC): 2x USB 2.0,2x USB 3.0,LAN (10/100/1000),2x HDMI™,microSD,USB-C® (Strom),PCIe 2.0 · Anschlüsse intern (SBC): CSI (Camera),DSI (Display),GPIO (40pol.) · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Ausgangs-Strom: 5 A · Ausgangsspannung: 5 V/DC · Bluetooth Version: 5.0 · Grafikprozessor: Broadcom Video Core VII · Modell (SBC): Raspberry Pi® 5 B · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 34 mm · Produktabmessung, Länge: 91 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Speicher-Typ: DDR4,SRAM · Speicherkapazität: 64 GB · Stromversorgung (LOV): über USB · System-on-a-Chip: Broadcom BCM2712 · Taktfrequenz: 2.4 GHz · WLAN (TV): b/g/n/ac · Weitere technische Daten: Passive Kühlung durch Gehäuse, hohe Effektivität
Inkl. Universalhalterung: Montierbar an VESA 75/100 , Hutschiene (TH35)

Lieferumfang:
Raspberry Pi® 5 B (4GB),Micro HDMI auf HDMI Kabel (1,5 m),Netzwerkkabel CAT5E geschirmt (1 m),Original Raspberry Netzteil,64GB Speicherkarte mit "Bookworm" OS

Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Produktabmessung, Höhe:
34 mm
Produktabmessung, Länge:
91 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
Joy-it
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anschlüsse extern (SBC):
2x USB 2.0 | 2x USB 3.0 | LAN (10/100/1000) | 2x HDMI™ | microSD | USB-C® (Strom) | PCIe 2.0
Anschlüsse intern (SBC):
CSI (Camera) | DSI (Display) | GPIO (40pol.)
Grafikprozessor:
Broadcom Video Core VII
Modell (SBC):
Raspberry Pi® 5 B
Stromversorgung (LOV):
über USB
Speicher-Typ:
DDR4 | SRAM
System-on-a-Chip:
Broadcom BCM2712
Speicherkapazität:
64 GB
Taktfrequenz:
2.4 GHz
Ausgangs-Strom:
5 A
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
WLAN (TV):
b/g/n/ac
Produkt-Art:
Single-Board-Computer Starter-Kit
Weitere Suchbegriffe: Joy-it, CR-PI-5-PC1, VESA 54
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 114,49*
€ 147,85*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 118,14*
€ 147,86*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 226,88*
€ 277,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,86*
€ 175,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,08*
€ 175,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,83*
€ 165,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,43*
€ 151,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,14*
€ 140,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.