Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DCBP518G-XJ Werkzeug-Akku 18 V 5 Ah Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3016012-BP
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCBP518G-XJ
EAN/GTIN:
     5035048793527
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Industrieakku
Industriezelle
DEWALT DCBP518G-XJ Werkzeug-Akku 18 V 5 Ah Li-Ion

18 Volt XR Powerstack Ersatz-Akku, 5 Ah mit Pouch-Akku Technologie und speziellem Gehäuseschutz gegen Säuren und Chemikalen

18 Volt Powerstack-Akku auf der Basis innovativer Pouch-Zellen-Technologie. Einsetzbar in alle 18 Volt XR Akku-Maschinen. Verfügt gegenüber konventionellen Rundzellen-Akkus bei gleichem Spannungsniveau und vergleichbarer Kapazität über folgende Vorteile: Geringere Innenwiderstände der Zellen ermöglichen einen effizienteren Stromfluss und damit bei bestimmten Anwendungen eine deutlich höhere Kraftentfaltung um bis zu 50%. Längere Lebensdauer und damit höhere Anzahl an Ladezyklen durch effizientere Temperaturkontrolle sowie bessere Möglichkeit der Wärmeableitung infolge der großflächigen, ebenen Außenform der Zellen bzw. dem optimalen Oberflächen- / Volumenverhältnisses. Kein Memory-Effekt und geringste Selbstentladung gewährleisten problemlosen Langzeiteinsatz. Optimal geeignet für den harten Alltagseinsatz durch robustes Akku-Gehäuse sowie stoßsicher verlötete Zellen. Geringste Übergangswiderstände bei der Verbindung der einzelnen Zellen. Großflächige und gegen versehentliches Kurzschließen geschützte Kontakte. Gehäuse aus Chemikalien- und Brennstoff-resistentem und Glasfaser-verstärktem Nylon erlaubt einen problemlosen Einsatz in entsprechenden Umgebungen wie z. B. in bestimmten Industrie- und Automotive-Bereichen. Zusätzliche Gummierung des Gehäuses bietet bei der Bearbeitung von Objekten mit oberflächenempfindlichen Materialien einen wirkungsvollen Schutz vor Beschädigung. Kontrollierbarer Einsatz durch zuverlässige Kapazitätsanzeige über 3 LEDs. Passend für Akku-Werkzeuge aus dem DeWALT 18 Volt XR Akku-Programm. Aufladbar mit allen DeWALT XR System-Schnellladegeräten.

Ausstattung:
Einsetzbar in allen 18 Volt XR Akku-Maschinen

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 18 V · Anzahl mitgelieferte Akkus: 1 · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Gewicht: 800 g · Kapazität (mAh, Ah): 5 Ah · Passend für Marke: DeWalt · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
sonstige
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B x H) 130 x 85 x 65 mm
Kapazität (mAh, Ah):
5 Ah
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Li-Ion
Passend für Marke:
DeWalt
Marke:
DEWALT
Anzahl mitgelieferte Akkus:
1
Akkuspannung (LOV):
18 V
Typ (Hersteller-Typ):
DCBP518G-XJ
Wiederaufladbar:
Ja
Gewicht:
800 g
Produkt-Art:
Werkzeug-Akku
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,97*
€ 180,07*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,57*
€ 180,08*
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 144,73*
€ 180,11*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 160,17*
€ 200,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,05*
€ 238,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,05*
€ 235,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,43*
€ 217,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,05*
€ 203,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,17*
€ 190,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCBP034-XJ
ab € 45,78*
Ähnlich
DeWalt
DCBP034E2-XJ
ab € 100,27*
Ähnlich
DeWalt
DCBP034G-XJ
ab € 98,27*
Ähnlich
DeWalt
DCBP518H2-XJ
ab € 173,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.