Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabo Rauchwarnmelder inkl. 10 Jahres-Batterie batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3016487-BP
Hersteller:
     Stabo
Herst.-Nr.:
     51132
EAN/GTIN:
     4010384511326
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder
Stabo Rauchwarnmelder inkl. 10 Jahres-Batterie batteriebetrieben

Qualitäts-Rauchwarnmelder stabo longlife

Extra großer Testknopf
Einfache Montage mit der mitgelieferten 3M-Klebeplatte oder Schrauben
Feingitter reduziert das Risiko von Fehlalarm durch Insekten oder Grobstaub
Smarte Stromschaltung sorgt für eine lange Funktionsdauer

Sicher ist sicher: Der neue stabo longlife Rauchwarnmelder erkennt Rauchentwicklung, insbesondere die von spät sichtbaren Schwelbränden, frühzeitig und warnt lautstark. Bei ausgelöstem Alarm werden Sie durch ein LED-Licht und ein starkes 85 dB Signal gewarnt. Ein Feingitter reduziert das Risiko von Fehlalarm durch Insekten oder Grobstaub. Die Li-Ion-Batterie sorgt in Verbindung mit einer smarten Stromschaltung für eine lange Funktionsdauer bis zu 10 Jahren. Der extra große Testknopf erleichtert den Funktionstest z. B. mit einem Besenstiel. Einfache Montage an der Zimmerdecke mit der 3M-Klebeplatte oder Schrauben (beides im Lieferumfang enthalten).

Ausstattung:
Funktion Auslösung bei Rauch
Testfunktion Dauer 8 Sekunden
Großer Testknopf
Rote Betriebs-LED, blinkt alle 40 Sek. einmal kurz auf
Lithium Batterie CR123A, 3 V/1400 mAh
Ein-/Ausschalter für die Spannungsversorgung
Erst wenn der Rauchmelder mit der Grundplatte verbunden ist, wird die Spannungsversorung eingeschaltet
Wird der Rauchmelder von der Grundplatte entfernt, wird die Spannungsversorgung abgeschaltet
Die Rauchkammer ist rundum mit einem Fliegengitter gegen größere Staubpartikel und kleinste Insekten geschützt (Vermeidung von Fehlalarmen)
Norm: EN14604:2005+AC:2008

Technische Daten:
Melder-Besonderheiten: inkl. 10 Jahres-Batterie · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Ø: 105 mm · Schall-Druck (dB): 85 · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Temperaturbereich: -10 °C - 55 °C · Zertifizierung: EN14604

Lieferumfang:
1 x Rauchwarnmelder,1 x 3M Klebeplatte,2 x Schrauben und Dübel,Bedienungsanleitung (DE).

Hinweis:
Batterie nicht tauschbar.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 105 mm x 36 mm
Produktabmessung, Ø:
105 mm
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Marke:
Stabo
Zertifizierung:
EN14604
Melder-Besonderheiten:
inkl. 10 Jahres-Batterie
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Schall-Druck (dB):
85
Produkt-Art:
Rauchwarnmelder
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder 85db, Stabo, 51132, Brandmelder, Brandmeldeanlagen, VDS Rauchmelder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
174
Frei Haus
ab € 11,79*
€ 17,97*
€ 4,00*
ab € 11,91*
€ 17,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.