| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V981643 Herst.-Nr.: 51132 EAN/GTIN: 4010384511326 |
| |
|
| | |
| Sicher ist sicher: Der neue stabo longlife Rauchwarnmelder erkennt Rauchentwicklung, insbesondere die von spät sichtbaren Schwelbränden, frühzeitig und warnt lautstark. Bei ausgelöstem Alarm werden Sie durch ein LED-Licht und ein starkes 85 dB Signal gewarnt. Ein Feingitter reduziert das Risiko von Fehlalarm durch Insekten oder Grobstaub. Die Li-Ion-Batterie sorgt in Verbindung mit einer smarten Stromschaltung für eine lange Funktionsdauer bis zu 10 Jahren. Der extra große Testknopf erleichtert den Funktionstest z. B. mit einem Besenstiel. Einfache Montage an der Zimmerdecke mit der 3M-Klebeplatte oder Schrauben (beides im Lieferumfang enthalten). Features: Extra großer Testknopf Einfache Montage mit der mitgelieferten 3M-Klebeplatte oder Schrauben Feingitter reduziert das Risiko von Fehlalarm durch Insekten oder Grobstaub Smarte Stromschaltung sorgt für eine lange Funktionsdauer Lieferumfang: 1 x Rauchwarnmelder + 1 x 3M Klebeplatte + 2 x Schrauben und Dübel + Bedienungsanleitung (DE). Hinweise: Batterie nicht tauschbar. Weitere Informationen: | | Höhe: | 36 mm | Durchmesser: | 105 mm | Zertifizierung: | EN14604 | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Melder-Besonderheiten: | inkl. 10 Jahres-Batterie | Schalldruck: | 85 | Produkt-Art: | Rauchwarnmelder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rauchmelder 85db, Stabo, Brandmelder, Brandmeldeanlagen, VDS Rauchmelder |
| | |
| |