Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insta360 Ace Pro Action Cam 8K, 4K, 2.7K, Full-HD, Zeitlupe, Zeitraffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3018486-BP
Hersteller:
     Insta360
Herst.-Nr.:
     CINSAAJA
EAN/GTIN:
     6970357856251
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam
Insta360 Ace Pro Action Cam 8K,4K,2.7K,Full-HD,Zeitlupe,Zeitraffer,Touch-Screen,Bluetooth,WLAN,Wasserfest

Insta360 Ace Pro Actioncam - Standard Kit

1/1,3"-PREMIUMSENSOR
ERREICHE NEUE HÖHEN.
Der größere Sensor bietet eine Pixelgröße von bis zu 2,4 μm, fängt mehr Licht ein und bietet einen größeren Dynamikbereich und eine höhere Bildqualität, selbst bei schnellen Bewegungen oder schlechten Lichtverhältnissen.

ZUSAMMEN MIT LEICA ENTWICKELT
DIE BESTEN EXPERTEN FÜR BILDGEBUNG.
Durch die exklusive Partnerschaft mit Insta360 bringt Leica seine legendäre Expertise in Sachen optischer Technik und modernster Bildgebung nun auch bei dieser Action-Kamera mit ein. Diese Premium-Allianz liefert spektakuläre Bilder zu jedem Zeitpunkt.

PUREVIDEO
HERVORRAGENDE LEISTUNG BEI SCHWACHEM LICHT.
Mithilfe des 5 nm-KI-Chips und des 1/1,3"-Sensors setzt PureVideo neue Maßstäbe für Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen – auch dank innovativer Rauschunterdrückung, verbesserter Helligkeit, und verbessertem Dynamikbereich. Mach dich darauf gefasst, auch bei Nachtszenen völlig umgehauen zu werden.

INTEGRIERTES ACTIVE HDR
Ace Pro stabilisiert deine Videos, auch wenn du dich bewegst, und fängt für lebendigere Aufnahmen auch die Details in Licht und Schatten ein.

UNGLAUBLICHE FARBPRÄZISION
Ace Pro liefert akkurate und satte Farben, die sogar unter Wasser zum Vorschein kommen. Was auch immer du vorhast, du wirst es mit verblüffender Genauigkeit und Detailtreue festhalten. AquaVision 2.0 liefert dir im Wasser Next-Level-Content.

1/2"-SENSOR
ERFINDET DAS ACTION-RAD NEU.
Erhalte superscharfe Bilder mit einem 1/2"-Sensor mit 48 MP. Du wirst deine Abenteuer immer wieder anschauen!

48 MP FOTOS
SCHAFFE BLEIBENDE ERINNERUNGEN.
Du wirst es merken, wenn du es siehst. Für die Momente, die es verdienen, in Erinnerung zu bleiben. Fang jedes Detail mit unglaublichen Farben und Lichtverhältnissen ein.

2,4"-FLIP-TOUCHSCREEN
MEISTERE JEDE AUFNAHME.
Mit dem großen Flip-Touchscreen hast du mehr Kontrolle. Der flexible 2,4"-Touchscreen erleichtert die Bedienung und die Vorschau deiner Aufnahmen.

MAGNETISCHE BEFESTIGUNG
EINKLICKEN UND LOSLEGEN.
Mit dem magnetischen Befestigungssystem kannst du deine Kamera mühelos befestigen und nahtlos zwischen Zubehör wechseln. Das clevere rahmenlose Design ermöglicht es dir, den Akku einfach auszutauschen und die Action zu genießen.

SCHÄRFEZOOM
KONZENTRIERE DICH AUF DIE DETAILS.
Mach dich bereit für eine Nahaufnahme und tippe zweimal auf den Bildschirm, um 2x zu vergrößern oder zu verkleinern, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen. Im Gegensatz zu anderen Kameras, die das Bild nur zuschneiden, fokussiert der Schärfezoom das Bild mit der gleichen Auflösung.

GESTENSTEUERUNG
Erlebe eine einfachere Art zu filmen. Gib das Zeichen, um die Aufnahme zu starten/zu stoppen oder ein Foto zu schießen. Perfekt für Gruppen-Selfies, laute Umgebungen oder wenn du keine Aufmerksamkeit auf dich ziehen willst!

SPRACHSTEUERUNG 2.0
Der neue Sprachsteuerungsalgorithmus vereinfacht die Aufnahme, wenn deine Hände beschäftigt sind. Gib einfach einen Befehl und sieh zu, wie er seine Arbeit macht.

AUFNAHME PAUSIEREN
Pausiere die Aufnahme und setze sie in derselben Datei fort, um einen flüssigen Clip zu erhalten. So behältst du alle deine Aufnahmen kompakt zusammen und sparst dir die Zeit, mehrere Kurz-Clips durchsuchen zu müssen.

AUFNAHME ABBRECHEN
Bricht die aktuelle Aufnahme sofort ab und löscht sie, damit du von vorne anfangen kannst. So sparst du dir wertvollen Speicherplatz auf der Kamera und behältst wirklich nur die besten Aufnahmen.

PHOTO GRAB
Lass dir keinen guten Fotomoment entgehen. Nimm ein Standbild auf, auch wenn du ein Video aufnimmst, um atemberaubende Fotos zu machen.

AUTO DASH
Verwende deine Kamera als Dashcam! Schalte deine Kamera automatisch ein und starte die Aufnahme in einem beliebigen Modus, sobald du eine externe Stromquelle anschließt.

KI-HIGHLIGHT-ASSISTENT
FINDET DIE BESTEN AUFNAHMEN IN DER KAMERA.
Spare wertvolle Zeit und Speicherplatz auf der SD-Karte mit dem KI-Highlight-Assistenten! Er sucht die besten Momente aus einem einzelnen Video heraus und zeigt dir die Highlights zum Begutachten, direkt in der Kamera! Du entscheidest, was du behalten und was du löschen willst, wodurch du deine Dateien ganz bequem organisieren kannst.

KI-HIGHLIGHT-ASSISTENT
DEIN KI-REGISSEUR IM TASCHENFORMAT IST DA.
Mache dir eine leistungsstarke KI zunutze, die weiß, wo die Action liegt. Ein fertiges Video zum Teilen erscheint, wenn du dich mit der Insta360 App verbindest!

EINZIGARTIGES STATISTIK-DASHBOARD
FÜGE DEINEM FILMMATERIAL STATISTIKEN VON GARMIN UND APPLE HINZU.
Die allererste Action-Kamera mit einer speziellen Integration für dein Garmin Gerät oder deine Apple Watch. Erfasse GPS, Geschwindigkeit und viele andere Daten und präsentiere sie in deinem Video.

KI-WARP
ÄNDERE DIE SPIELREGELN MIT GENERATIVER KI.
Verwende benutzerdefinierte Keywords, um deinen Videos mit KI eine dynamische Wendung zu geben. Verändere deinen ganzen Clip oder nur bestimmte Teile wie das Motiv. Lass deiner Kreativität freien Lauf!

MOTION ND
Mit dem Motion ND-Effekt in der App kannst du auch ohne ND-Filter beeindruckende Aufnahmen machen.

DYNAMISCHE ZEITRAFFER
Erzeugt einen spektakulären bewegten Zeitraffer, indem er Standvideos zuschneidet, um eine Richtungsänderung zu erzeugen.

TIMESHIFT
Beschleunige mit einer filmreifen Hyperlapse Zeit und Raum.

STARLAPSE
Greife nach den Sternen und fange die Magie des Nachthimmels mit spektakulären Startrails ein.

LOOP-AUFNAHME
Verwandle deine Kamera in eine Dashcam und spare Platz, indem du in bestimmten Zeiträumen Videos überspielst.

VORAB-AUFNAHME
Speichere 15 oder 30 Sekunden deines Filmmaterials, bevor du auf Aufnahme drückst und verpasse nie wieder einen epischen Moment.

TIMED CAPTURE
Lege einen bestimmten Zeitpunkt fest, an dem sich die Kamera einschaltet und die Aufnahme startet. Verpasse nie wieder einen Sonnenaufgang!

KI-SELFIE-STICK-RADIERER
AUFNAHMEN AUS DER DRITTEN PERSON? KEIN PROBLEM.
Ein unglaublicher Algorithmus in der Insta360 App sorgt dafür, dass der Selfie-Stick in der endgültigen Aufnahme verschwindet und die Ergebnisse auf deinem Gerät bereitstehen, ohne dass du sie in die Cloud hochladen musst.

4K 120FPS AUFNAHME
FAHRE DIE GESCHWINDIGKEIT HERUNTER.
Tauche mit Ace und Ace Pro in die gestochen scharfe Welt von 4K ein, und das mit satten 120 Bildern pro Sekunde. Entdecke eine neue Welt des Geschichtenerzählens und der Action.

FLOWSTATE-STABILISIERUNG
Die führende Bildstabilisierung hält selbst die stärksten Stöße und Erschütterungen in Schach. Unglaublich flüssige Videos, egal bei welcher Aktion.

360°-HORIZONTSPERRE
Mit der 360°-Horizontsperre kannst du die Action steigern und deine Videos perfekt ausrichten. Jedes Mal makellose Aufnahmen.

WASSERDICHT BIS 10 M
Gebaut für Abenteuer. Die Ace und Ace Pro sind bis zu 10 m wasserdicht – mehr als genug für ein wildes Unterwasser-Erlebnis. Mit dem Tauchgehäuse kannst du mit der Kamera bis auf 60 m hinuntertauchen.

ROBUST
Vertraue darauf, dass deine Kamera auch unter den härtesten Bedingungen in Action bleibt. Kommt mit Temperaturen von bis zu -20 °C zurecht für zuverlässige Wintersportaufnahmen.

SCHNELLES AUFLADEN & LANGLEBIGER AKKU
MEHR ZEIT FÜR DIE ACTION.
Nutze den Tag voll aus, dank der extra-langen Akkulaufzeit. Halte die Action mit der Ace Pro bis zu 100 Minuten lang fest, selbst wenn du Active HDR Videos mit 4K 30 fps aufnimmst. Dank Schnelllade-Funktion wird der Akku in nur 22 Minuten auf 80 % und in 46 Minuten vollständig aufgeladen!

FLEXIBLES AUDIO
ERFASSE DEN TON AUF DIE RICHTIGE WEISE.
Wechsle zwischen drei Audiomodi für eine optimale Tonaufnahme. Verwende Stereo für den allgemeinen Ton, Windreduzierung für weniger Windgeräusche und Richtungsfokus für einen realistischeren Ton in der Nachbearbeitung.

LADE DATEIEN IM HINTERGRUND HERUNTER
KEIN WARTEN MEHR.
Lade Aufnahmen von der Kamera herunter, während die Insta360 App unauffällig im Hintergrund läuft, damit du dein Smartphone für andere Dinge nutzen kannst.

FREEFRAME-VIDEO
EINE AUFNAHME, BELIEBIGE PERSPEKTIVEN.
Nimm mit der Freiheit auf, in jedem beliebigen Seitenverhältnis zu exportieren. Teile deine Aufnahme sowohl im Hoch- als auch Querformat auf Social Media, um das Maximum aus jedem Clip rauszuholen!

Technische Daten:
Auflösung Video optisch: 7680 x 4320 Pixel,3840 x 2160 Pixel,2688 x 1520 Pixel,1920 x 1440 Pixel,1920 x 1080 Pixel · Aufnahme-Formate (Details): MP4 (Video),JPG (Foto),DNG RAM (Foto) (kann per App oder Studio exportiert werden) · Aufnahmestandard: MP4 · Camcorder-Besonderheiten: 8K,4K,2.7K,Full-HD,Zeitlupe,Zeitraffer,Touch-Screen,Bluetooth,WLAN,Wasserfest · Display-Diagonale (in Zoll): 2.4 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 6.1 cm · Gewicht: 179.8 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Akku · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 71.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 52.15 mm · Produktabmessung, Tiefe: 38.5 mm · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): WLAN 802.11 b/g/n/a/ac,USB-C®,Bluetooth®,microSD · Sensor-Auflösung: 48 Megapixel · Speicher (Text): Ohne Speicher; Erweiterbar per microSD (bis 1 TB) · Stromversorgung: Akku · Unterstützte Speicherkarten: microSD · Wasserdicht (Details): Ja · Weitere technische Daten: Wasserdicht: Ohne Tauchgehäuse: 10 m; Mit Tauchgehäuse: 60 m
Sensorgröße: 1/1,3"
Blende: F2,6
35 mm Äquivalente Brennweite: 16 mm
Videomodi: Video (mit internem Active HDR), FreeFrame Video, PureVideo, Zeitlupe, Starlapse, Zeitraffer, TimeShift, Vorab-Aufnahme, Loop-Aufnahme
Fotomodi: Foto, HDR-Foto, Intervall, Fotoserie
Max. Video-Bitrate: 170 MBit/s
Belichtungswert: ±4EV
ISO-Bereich: 100-6400
Verschlusszeit: Foto: 1/8000 - 120 s; Video: 1/8000 - max. fps der Videoaufnahme
Weissabgleich: Auto, 2000 - 10000 K
Audiomodi: Windrauschreduzierung, Stereo, Direktionale Verstärkung
Audioformate: 48 kHz, 16-Bit, AAC
Akku-Kapazität: 1650 mAh
Ladedauer: 46 min (30 W Schnelllade-Netzteil), 63 min: 5V/3A
Laufzeit: bis zu 100 Minuten
Bluetooth: BLE 5.2
Gyro: 6-Achsen-Gyro

Lieferumfang:
Insta360 Ace Pro,Akku (1650 mAh),Standard-Halterung,Flexible Klebehalterung,Kabel (USB-C® zu USB-C®),Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 71.9 x 52.15 x 38.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
38.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
52.15 mm
Produktabmessung, Breite:
71.9 mm
Display-Diagonale (in cm):
6.1 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
2.4 Zoll
Marke:
Insta360
Camcorder-Besonderheiten:
8K | 4K | 2.7K | Full-HD | Zeitlupe | Zeitraffer | Touch-Screen | Bluetooth
Farbe:
schwarz
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
WLAN 802.11 b/g/n/a/ac | USB-C® | Bluetooth® | microSD
Unterstützte Speicherkarten:
microSD
Speicher (Text):
Ohne Speicher; Erweiterbar per microSD (bis 1 TB)
Aufnahme-Formate (Details):
MP4 (Video) | JPG (Foto) | DNG RAM (Foto) (kann per App oder Studio exportiert werden)
Wasserdicht (Details):
Ja
Aufnahmestandard:
MP4
Auflösung Video optisch:
7680 x 4320 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 2688 x 1520 Pixel | 1920 x 1440 Pixel | 1920 x 1080 Pixel
Sensor-Auflösung:
48 Megapixel
Stromversorgung:
Akku
Gewicht, Hinweis:
inkl. Akku
Gewicht:
179.8 g
Produkt-Art:
Action Cam
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, action cam, Insta360, CINSAAJA, Ace Pro
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 370,93*
€ 423,12*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 369,76*
€ 423,13*
3 Tage
10
€ 3,51*
ab € 383,24*
€ 436,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,13*
€ 503,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,06*
€ 499,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,10*
€ 478,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,82*
€ 473,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,76*
€ 440,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.