Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pedea 50160975 Booklet Apple iPhone 15 Schwarz Standfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3024256-BP
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     50160975
EAN/GTIN:
     4048466958752
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Pedea 50160975 Booklet Apple iPhone 15 Schwarz Standfunktion

PEDEA Book Cover Classic für iPhone 15 Pro, schwarz

Ausgezeichneter Schutz für Display und Gehäuse
Mit weicher TPU-Kunststoffschale
Umschließt das Smartphone vollständig
Alle Funktionen, Knöpfe und Anschlüsse sind uneingeschränkt nutzbar
Horizontale Aufstellfunktion für eine stets komfortable Bedienung
Visitenkartenfächer auf der Innenseite
Mit Magnetverschluss
Passend für Apple iPhone 15 Pro

Das PEDEA Book Cover "Classic" ist der perfekte Schutz für Ihr Gerät. Dank der praktischen Magnetverschluss-Lasche lässt sich die Tasche einfach öffnen und schließen und bietet somit dauerhaften Schutz für Display und Gehäuse.
Die weiche TPU-Kunststoffschale im Inneren umschließt das Smartphone vollständig. Die integrierte Standfunktion ermöglicht es Ihnen komfortabel Filme oder Bilder zu genießen. Innenliegende Kartenfächer machen das Book Cover zum perfekten Begleiter.

Technische Daten:
Handy-Taschen-Besonderheiten: Standfunktion · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: TPU · Passend für Display-Größe: 15,5 cm (6,1") · Passend für Handy-Modell: iPhone 15 · Passend für Marke (Handy): Apple

Lieferumfang:
PEDEA Book Cover Classic.

Hinweis:
Das abgebildete Smartphone, die Karten und das Geld sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für Display-Größe:
15|ツ|5 cm (6|ツ|1")
Passend für Display-Größe (Bereich):
15|ツ|5 cm (6|ツ|1")
Marke:
Pedea
Passend für Marke (Handy):
Apple
Material:
TPU
Handy-Taschen-Besonderheiten:
Standfunktion
Passend für Handy-Modell:
iPhone 15
Produkt-Art:
Booklet
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 2,90*
ab € 9,17*
€ 13,11*
2 Tage
20
€ 2,80*
ab € 9,18*
€ 13,12*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 13,20*
€ 19,26*
6 Tage
3
€ 1,00*
ab € 16,82*
€ 23,20*
€ 3,50*
ab € 18,60*
€ 25,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.