Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-56-2574 Herst.-Nr.: 50160975 EAN/GTIN: 4048466958752 |
| |
|
| | |
| Das PEDEA Book Cover "Classic" ist der perfekte Schutz für Ihr Gerät. Dank der praktischen Magnetverschluss-Lasche lässt sich die Tasche einfach öffnen und schließen und bietet somit dauerhaften Schutz für Display und Gehäuse. Die weiche TPU-Kunststoffschale im Inneren umschließt das Smartphone vollständig. Die integrierte Standfunktion ermöglicht es Ihnen komfortabel Filme oder Bilder zu genießen. Innenliegende Kartenfächer machen das Book Cover zum perfekten Begleiter. Highlights - Ausgezeichneter Schutz für Display und Gehäuse
- Mit weicher TPU-Kunststoffschale
- Umschließt das Smartphone vollständig
- Alle Funktionen, Knöpfe und Anschlüsse sind uneingeschränkt nutzbar
- Horizontale Aufstellfunktion für eine stets komfortable Bedienung
- Visitenkartenfächer auf der Innenseite
- Mit Magnetverschluss
- Passend für Apple iPhone 15 Pro
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 86 g | Höhe: | 2.5 cm | Länge: | 10.3 cm | Breite: | 19.2 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, Buch |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 9,20* | € 13,18* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,80* | ab € 9,21* | € 13,20* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,21* | € 19,23* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 14,70* | € 20,59* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 19,33* | € 26,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|