Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimetrix CM 604 Stromzange digital inkl. Tasche CAT III 600 V Anzeige (Counts): 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3024569-BP
Hersteller:
     Multimetrix
Herst.-Nr.:
     P06232009Z
EAN/GTIN:
     3663653008310
Suchbegriffe:
Vielfachmesszange
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Multimetrix CM 604 Stromzange digital inkl. Tasche CAT III 600 V Anzeige (Counts): 4000

CM 604 Vielfachmesszange

400 A AC
Beleuchtete Digitalanzeige mit 4.000 Digits
Automatische Bereichswahl (Autorange)
Spannung / Widerstand / Durchgang / Diode / Kapazität / Frequenz / Temperatur
Taschenlampenfunktion / Ausleuchtung des Messpunktes
Automatische Abschaltung
Batterie-Entladungsanzeige

Die Vielfachmesszange CM 604 ist ein vielseitiges Messgerät für Elektriker, die verschiedene elektrische Parameter an Gebäudeinstallationen prüfen wollen.
Mit der CM 604 können Sie Strom, Spannung, Widerstand, Durchgang, Dioden, Kapazität, Frequenz und Temperatur messen. Die Zange hat einen Umschließungsdurchmesser von 30 mm und kann Ströme bis zu 400 A AC erfassen.

Die beleuchtete Digitalanzeige mit 4.000 Digits zeigt Ihnen die Messwerte klar und deutlich an. Die automatische Bereichswahl (Autorange) erleichtert Ihnen die Bedienung und die Taschenlampenfunktion hilft Ihnen, den Messpunkt auszuleuchten.
Die CM 604 verfügt außerdem über Min / Max / Data Hold Funktionen, eine automatische Abschaltung und eine Batterie-Entladungsanzeige.

Die Zange ist sicherheitsgeprüft nach 600 V CAT III und wird mit einem Satz Messleitungen, einem Draht-Thermoelement, einem Adapter für Thermoelement K und einer Transporttasche geliefert.
Die Vielfachmesszange CM 604 ist ein praktischer und zuverlässiger Begleiter für Ihre täglichen Messaufgaben.

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 4000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Gewicht: 295 g · Messbereich A/AC max.: 400 A · Messbereich Frequenz: bis 10 kHz · Messbereich Kapazität: bis 4 mF · Messbereich Temperatur (Details): -18 bis 1000 °C · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich Widerstand: bis 40 mΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Multimeter-Besonderheiten: inkl. Tasche · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 225 mm · Spannungsmessung: AC,DC · Strommessung: AC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Öffnungsbereich für Stromzange: 30 mm

Lieferumfang:
Vielfachmesszange CM 604,Satz Messleitungen mit Dual-Mode-Prüfspitzen Ø2 mm CAT II / CAT III-IV,1x Draht-Thermoelement, Typ K,1x Adapter für Thermoelement K / Sicherheitsstecker Ø 4 mm,1x Transporttasche,3x 1.5-V-Batterien

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 225 x 35 x 75 mm
Strommessung:
AC
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Länge:
225 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
Multimetrix
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Multimeter-Besonderheiten:
inkl. Tasche
Typ (Hersteller-Typ):
CM 604
Messbereich Kapazität:
bis 4 mF
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
400 A
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich Frequenz:
bis 10 kHz
Messbereich Temperatur (Details):
-18 bis 1000 °C
Öffnungsbereich für Stromzange:
30 mm
Messbereich Widerstand:
bis 40 mΩ
Spannungsmessung:
AC | DC
Gewicht:
295 g
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, Multimetrix, P06232009Z, CM 604, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 95,17*
€ 121,96*
Frei Haus
ab € 94,83*
€ 121,97*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 120,19*
€ 149,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,69*
€ 178,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,37*
€ 177,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,84*
€ 167,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,05*
€ 153,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,19*
€ 143,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.