Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Bayo II Ergonomische Maus Kabellos Optisch Schwarz 6 Tasten 800 dpi, 1200 dpi, 1600 dpi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3024659-BP
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     25145
EAN/GTIN:
     8713439251456
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Trust Bayo II Ergonomische Maus Kabellos Optisch Schwarz 6 Tasten 800 dpi,1200 dpi,1600 dpi,2400 dpi Ergonomisch,Geräuscharme Tasten,Integriertes Scrollrad,Wiederaufladbar

Trust Bayo II Kabellose Ergonomische Maus

Übertragungsart: Kabellos
6 Tasten
Ergonomisch
Geräuscharme Tasten
Integriertes Scrollrad
Geeignet für Rechtshänder
Auflösung Sensor: 800 dpi, 1200 dpi, 1600 dpi, 2400 dpi

Ergonomische kabellose Maus mit optimalem vertikalem Winkel für weniger Belastung des Handgelenks.

Technische Daten:
Anzahl Tasten: 6 Tasten · Auflösung Sensor (dpi): 800 dpi,1200 dpi,1600 dpi,2400 dpi · Eingabegeräte-Besonderheiten: Ergonomisch,Geräuscharme Tasten,Integriertes Scrollrad,Wiederaufladbar · Geeignet für (Eingabegeräte): Rechtshänder · Gewicht: 115 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 77 mm · Produktabmessung, Höhe: 73 mm · Produktabmessung, Tiefe: 120 mm · Sensor-Typ: Optisch · Strom-Versorgung: USB (Kabel enthalten) · Unterstützte Betriebssysteme: Chrome OS,macOS,Windows · Übertragungsart (Details): Kabellos

Lieferumfang:
Trust Bayo II Kabellose Ergonomische Maus,USB-Mikroempfänger,USB-Ladekabel,Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen:
Windows 10,Windows 11,macOS 12,macOS 13,macOS 14,Chrome OS

Hinweis:
Funktionalität der seitlichen Tasten kann je nach Betriebssystem variieren.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
120 mm
Produktabmessung, Höhe:
73 mm
Produktabmessung, Breite:
77 mm
Marke:
Trust
Anzahl Tasten:
6 Tasten
Farbe:
schwarz
Unterstützte Betriebssysteme:
Chrome OS | macOS | Windows
Geeignet für (Eingabegeräte):
Rechtshänder
Eingabegeräte-Besonderheiten:
Ergonomisch | Geräuscharme Tasten | Integriertes Scrollrad | Wiederaufladbar
Strom-Versorgung:
USB (Kabel enthalten)
Auflösung Sensor (dpi):
800 dpi | 1200 dpi | 1600 dpi | 2400 dpi
Sensor-Typ:
Optisch
Übertragungsart (Details):
Kabellos
Gewicht:
115 g
Produkt-Art:
Ergonomische Maus
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 22,56*
€ 30,81*
€ 5,95*
ab € 25,19*
€ 34,36*
14 Tage
21
€ 6,29*
ab € 31,34*
€ 42,40*
€ 4,00*
ab € 28,87*
€ 42,40*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 32,66*
€ 44,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.