Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Bayo II Ergonomische Maus Kabellos Optisch Schwarz 6 Tasten 800 dpi, 1200 dpi, 1600 dpi,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V518303
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     25145
EAN/GTIN:
     8713439251456
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Ergonomische kabellose Maus mit optimalem vertikalem Winkel für weniger Belastung des Handgelenks.
Features:
Übertragungsart: Kabellos
6 Tasten
Ergonomisch
Geräuscharme Tasten
Integriertes Scrollrad
Geeignet für Rechtshänder
Auflösung Sensor: 800 dpi, 1200 dpi, 1600 dpi, 2400 dpi
Lieferumfang:
Trust Bayo II Kabellose Ergonomische Maus + USB-Mikroempfänger + USB-Ladekabel + Bedienungsanleitung
Hinweise:
Funktionalität der seitlichen Tasten kann je nach Betriebssystem variieren.
Weitere Informationen:
Tiefe:
120 mm
Höhe:
73 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
77 mm
Gewicht:
115 g
Übertragungsart:
Kabellos
Geeignet für (Eingabegeräte):
Rechtshänder
Unterstützte Betriebssysteme:
Chrome OS + macOS + Windows
Eingabegeräte-Besonderheiten:
Ergonomisch + Geräuscharme Tasten + Integriertes Scrollrad + Wiederaufladbar
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anzahl Tasten:
6 Tasten
Stromversorgung:
USB (Kabel enthalten)
Produkt-Art:
Ergonomische Maus
Sensor:
Optisch
Sensor-Auflösung:
800 + 1200 + 1600 + 2400 dpi
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 22,56*
€ 30,81*
€ 5,95*
ab € 25,19*
€ 34,36*
14 Tage
21
€ 6,29*
ab € 31,34*
€ 42,40*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,87*
€ 42,40*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 32,66*
€ 44,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.