Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3025583-BP Herst.-Nr.: 107.62 EAN/GTIN: 4002632800801 |
| |
|
| | |
| Martor 107.62 Ersatzklinge Große Spezialklinge 107 5 St.
Ersatzklinge Große Spezialklinge 107
Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 107 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl inkl. Wellenschliff. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die Klinge ist 173,7 mm lang, 18,7 mm breit und 0,80 mm stark.Die GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 107 ist unter der Bestellnummer 107.62 in der Klarsichtverpackung zu 5 Stk. erhältlich. Basismaterial: Stahl Schliff: Wellenschliff Klingen-Facetten: 1-fach Klingeneigenschaften: 1-fach nutzbare Klinge
Ausstattung: 2-Lochklinge
Technische Daten: Gewicht: 17 g · Material: Stahl · Weitere technische Daten: Klingenform: Wellenschliff, Styroporklinge, Raute
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 St. | Marke: | Martor | Material: | Stahl | Gewicht: | 17 g | Produkt-Art: | Sicherheitsmesser-Ersatzklinge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 14,89* | € 18,24* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,47* | € 21,36* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,49* | € 22,83* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 19,59* | € 27,71* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 38,27* | € 51,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,918* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|