Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3025622-BP Herst.-Nr.: 606.50 EAN/GTIN: 4002632908231 |
| |
|
| | |
| Martor 606.50 Ersatzklinge Grafikklinge 606 10 St.
Ersatzklinge Grafikklinge 606
Die GRAFIKKLINGE NR. 606 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über eine nutzbare Schneide. Die abgerundeten Spitzen erhöhen Ihre Sicherheit. Die Klinge ist 31,1 mm lang, 5,7 mm breit und 0,50 mm stark. Die GRAFIKKLINGE NR. 606 ist unter der Bestellnummer 606.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF. Basismaterial: Stahl Schliff: Spezialschliff Klingen-Facetten: 2-fach Sicherheitsmerkmal: abgerundete Spitze Klingeneigenschaften: 1-fach nutzbare Klinge
Ausstattung: 1-Lochklinge
Technische Daten: Gewicht: 1 g · Material: Stahl · Weitere technische Daten: Klingenform: Skalpellklinge abgerundet
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Marke: | Martor | Material: | Stahl | Gewicht: | 1 g | Produkt-Art: | Sicherheitsmesser-Ersatzklinge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzklingen Schablonenmesser, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, ersatzklingen skalpell martor, ersatzklingen schablonenmesser, Martor, 606.50, Stanleymesser, Stanley-Messer, Japanmesser |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,30* | € 3,24* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,24* | € 3,87* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,89* | € 4,04* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 2,40* | € 4,36* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,84* | € 4,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,284* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|