Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3025659-BP Herst.-Nr.: 346922.16 EAN/GTIN: 4002632801365 |
| |
|
| | |
| Martor 346922.16 Sicherheitsmesser SECUMAX PLASTICUT 100 St.
Sicherheitsmesser SECUMAX PLASTICUT
Das SECUMAX PLASTICUT unterscheidet sich von anderen Produkten aus unserem Sortiment nur im Detail. Aber Sie wissen: Genau darauf kommt es häufig an. Dank des großzügigen Spalts zwischen Klinge und Kunststoff meistert das Sicherheitsmesser z.B. Folie und Papier auch in mehreren Schichten. Angesichts einer Wandstärke von 3 mm sind zudem kurvige Schnitte in engen Zwischenräumen möglich. Die Klinge ist rostfrei, die Schneide TiN-beschichtet. Basismaterial: Kunststoff
Ausstattung: Alles geschützt: Die Qualitätsklinge ist zwischen Nase und Griff sicher eingebettet. Sie schneiden also nur das, was Sie wirklich schneiden wollen. Für Sie und Ihre Ware besteht dabei keine Gefahr. Nase zum Einstechen: Das SECUMAX PLASTICUT legen Sie nicht so schnell weg. Denn es ist angenehm leicht und handlich. Seine Nase ist nicht nach unten hin abgeflacht, sondern läuft spitz zu. Ideal zum Einstechen ins Schneidmaterial. Rostfreie Klinge: Nicht jedes kleine Folienmesser ist mit einer rostfreien Klinge ausgestattet. Das SECUMAX PLASTICUT schon. Mehr noch: Seine Schneide ist zudem TiN-beschichtet. Beides erhöht die Wertigkeit und Haltbarkeit Ihres Schneidwerkzeugs. Einmalig gut: Das SECUMAX PLASTICUT ist ein Einwegmesser. Da Sie die Klinge nicht zu wechseln brauchen, können weder Sie noch Ihre Mitarbeiter mit ihr in Berührung kommen. Ein Plus in Sachen Sicherheit. Bestens platziert: Das SECUMAX PLASTICUT geht Ihnen nicht so schnell verloren. Da das Sicherheitsmesser mit einer Öse ausgestattet ist, kann man es immer an einem sinnvollen Ort befestigen.
Technische Daten: Gewicht: 7 g · Material: Kunststoff
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Marke: | Martor | Material: | Kunststoff | Gewicht: | 7 g | Produkt-Art: | Sicherheitsmesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sicherheitsmesser, Martor, 346922.16, SECUMAX PLASTICUT, Stanleymesser, Stanley-Messer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 252,99* | € 315,05* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 258,41* | € 315,06* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 332,51* | € 398,08* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 620,79* | € 712,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,3251* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|