Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3025743-BP Herst.-Nr.: 85233.70 EAN/GTIN: 4002632911835 |
| |
|
| | |
| Martor 85233.70 Ersatzklinge Trapezklinge 85233 10 St.
Ersatzklinge Trapezklinge 85233
Die TRAPEZKLINGE NR. 85233 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl inkl. TiN-Beschichtung. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 53 mm lang, 19 mm breit und 0,63 mm stark. Die TRAPEZKLINGE NR. 85233 ist unter der Bestellnummer 85233.70 im Klingenspender zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUNORM MIZAR, SECUNORM MULTISAFE, SECUNORM 300, SECUNORM 500, SECUNORM PROFI, ARGENTAX MULTIPOS. Basismaterial: Stahl Schliff: Standardschliff Klingen-Facetten: 2-fach Klingeneigenschaften: 2-fach nutzbare Klinge
Ausstattung: 5-Lochklinge
Technische Daten: Gewicht: 3 g · Material: Stahl · Weitere technische Daten: Klingenform: Trapezklinge
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Marke: | Martor | Material: | Stahl | Gewicht: | 3 g | Produkt-Art: | Sicherheitsmesser-Ersatzklinge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,71* | € 14,69* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,459* | € 16,964* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,44* | € 17,20* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,14* | € 18,18* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 15,04* | € 22,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|