Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor 9800.08 U-SICHERUNG 9800 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild 1
Produktbild 1
Anwendungs-Illustration 1
Logo
Artikel-Nr.:
     102-3025786-BP
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     9800.08
EAN/GTIN:
     4002632913341
Suchbegriffe:
Martor
9800.08
Stanleymesser
Stanley-Messer
Martor 9800.08 U-SICHERUNG 9800 1 St.

U-SICHERUNG 9800

Das SECUNORM PROFI können Sie zusätzlich mit einer U-SICHERUNG versehen. Diese lässt sich nicht ohne Werkzeug entfernen. So gewährleisten Sie mithilfe der U-SICHERUNG, dass der Klingenwechsel nur von ausgewählten Mitarbeitern vorgenommen werden kann.
Basismaterial: Glasfaserverstärkter Kunststoff

Technische Daten:
Gewicht: 1 g · Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Martor
Material:
Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht:
1 g
Weitere Suchbegriffe: Japanmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,53*
Lager 102
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,55*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,43*
€ 0,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.