Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3025787-BP Herst.-Nr.: 9842.08 EAN/GTIN: 4002632916519 |
| |
|
| | |
| Martor 9842.08 KÖCHER KLEIN 9842 1 St.
KÖCHER KLEIN 9842
Noch ein Ort, an dem Sie Ihr Schneidwerkzeug schnell wiederfinden – der kleinere Kunststoff-KÖCHER in Blau. Zu verwenden wie die größere Variante. Im blauen KÖCHER transportieren Sie z.B. ein SECUNORM 500 oder ein SECUNORM 300. Basismaterial: Kunststoff
Technische Daten: Gewicht: 24 g · Material: Kunststoff
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Martor | Material: | Kunststoff | Gewicht: | 24 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,57* | € 4,74* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,45* | € 5,23* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,71* | € 5,83* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,12* | € 5,98* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,37* | € 6,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|