Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-6052178 Personenschutz-Verlängerungskabel PRCD 230 V/AC Schwarz IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3026089-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-6052178
EAN/GTIN:
     4064161313658
Suchbegriffe:
Sygonix
SY-6052178
Schukostecker
Schuko-Stecker
Sygonix SY-6052178 Personenschutz-Verlängerungskabel PRCD 230 V/AC Schwarz IP44

Sygonix Personenschutz-Verlängerungskabel

Mit PRCD-Personenschutz-Zwischenschalter
Zuverlässiger Schutz vor elektrischen Unfällen
Erhöhter Berührungsschutz
3 m Kabel
Schutzart IP44

Verlängerungskabel mit Personenschutz-Zwischenschalter. Der Personenschutz verhindert lebensgefährliche Stromunfälle. Bei Erkennung von bedrohlichem Fehlerstrom wird die Stromversorgung sofort unterbrochen.

Technische Daten:
Bauart (PRCD): PRCD · Belastbarkeit (max. A): 16 A · Bemessungs-Differenzstrom: 0.01 A · Gehäusematerial: Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 230 V/AC · Netzstecker-Besonderheiten: mit PRCD · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 3 m · Schutzart: IP44 · Stecker-Ausführung: gerade · Weitere technische Daten: Max. Belastung: 3600 W
Reaktionszeit: < 30ms
Nennfehlerstrom: 10mA
Kabellänge: 3 Meter
Kabel: H07RN-F 3G1,5mm²

Lieferumfang:
Verlängerungskabel mit PRCD
3x Aufkleber
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
3 m
Marke:
Sygonix
Schutzart:
IP44
Bauart (PRCD):
PRCD
Gehäusematerial:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Stecker-Ausführung:
gerade
Netzstecker-Besonderheiten:
mit PRCD
Bemessungs-Differenzstrom:
0.01 A
Nennspannung:
230 V/AC
Belastbarkeit (max. A):
16 A
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Personenschutz-Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: Netzstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
486
Frei Haus
ab € 29,12*
€ 41,70*
€ 4,00*
ab € 29,69*
€ 42,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.