| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-V587603 Herst.-Nr.: SY-6052178 EAN/GTIN: 4064161313658 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verlängerungskabel mit Personenschutz-Zwischenschalter. Der Personenschutz verhindert lebensgefährliche Stromunfälle. Bei Erkennung von bedrohlichem Fehlerstrom wird die Stromversorgung sofort unterbrochen. Features: Mit PRCD-Personenschutz-Zwischenschalter Zuverlässiger Schutz vor elektrischen Unfällen Erhöhter Berührungsschutz 3 m Kabel Schutzart IP44 Lieferumfang: Verlängerungskabel mit PRCD 3x Aufkleber Bedienungsanleitung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 3 m | Farbe: | schwarz | Nennspannung: | 230 V/AC | Schutzart: | IP44 | Stecker-Ausführung: | gerade | Besonderheiten: | mit PRCD | Belastbarkeit (max.): | 16 A | Bauart: | PRCD | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Bemessungs-Differenzstrom: | 0.01 A | Herstellerfarbe: | Schwarz | Gehäusematerial: | Kunststoff | Produkt-Art: | Personenschutz-Verlängerungskabel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |