| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3027420-BP Herst.-Nr.: BTB12-600BWRG EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| STMicroelectronics BTB12-600BWRG TRIAC TO-220AB 12 A 600 V Tube
STM Triacs bis 40A BTA_, BTB_ TO220AB, T
Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220AB · I(T)(RMS): 12 A · I(TSM 50 Hz): 120 A · Montageart: Durchführungsloch · U(DRM): 600 V · Verpackungsart (Bauteile): Tube · Zündstrom I(GT): 50 mA
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Hersteller: | STMicroelectronics | Marke: | STMicroelectronics | Verpackungsart (Bauteile): | Tube | Gehäuseart (Halbleiter): | TO-220AB | Typ (Hersteller-Typ): | BTB12-600BWRG | Montageart: | Durchführungsloch | Zündstrom I(GT): | 50 mA | I(T)(RMS): | 12 A | I(TSM 50 Hz): | 120 A | Betriebstemperatur (max.): | +125 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -40 °C | U(DRM): | 600 V | Produkt-Art: | TRIAC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, BTB12-600BWRG, TRIAC, triode alternating current switch, Zweirichtungs-Thyristortriode |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,62* | € 0,99* | | | | Lager 102 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,63* | € 1,01* | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,62* | € 1,23* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,46* | € 1,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,38* | € 1,433* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|