Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 600V; 12A; TO220AB; Igt: 50mA; Snubberless™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac; 600V; 12A; TO220AB; Igt: 50mA; Snubberless™
Triac; 600V; 12A; TO220AB; Igt: 50mA; Snubberless™
Artikel-Nr.:
     2805-BTB12-600BWRG
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTB12-600BWRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
st microelectronics triac
triac
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 12A
Gatestrom: 50mA
Verpackungs-Art: Tube
Technologie: Snubberless™
Typ des Thyristors: Triac
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 0,99*
1 Tag
20
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,01*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,62*
€ 1,23*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 1,26*
1 Tag
11085
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,38*
€ 1,433*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.