Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology Embedded-Mikrocontroller SOIC-20 8-Bit 20 MHz Anzahl I/O 18 Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3027671-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY2313-20SUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
Microchip Technology Embedded-Mikrocontroller SOIC-20 8-Bit 20 MHz Anzahl I/O 18 Tape on Full reel

MICROCHIP 8Bit-AVR-ISP-Flash-Microcontro

Technische Daten:
Anzahl I/O: 18 · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-20 · Kerngröße: 8-Bit · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 2 KB · Takt-Frequenz: 20 MHz · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 2.7 V · Weitere technische Daten: Arbeitsspeicher Größe: 0.128 KB

Weitere Informationen:
Hersteller:
Microchip Technology
Marke:
Microchip Technology
Anzahl I/O:
18
Kerngröße:
8-Bit
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Gehäuseart (Halbleiter):
SOIC-20
Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller):
2 KB
Typ (Hersteller-Typ):
ATTINY2313-20SUR
Takt-Frequenz:
20 MHz
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
2.7 V
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Microchip Technology, ATTINY2313-20SUR, microcontroller, mikro-controller, mcu
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,28*
1 Tag
1362
1
€ 14,99*
ab € 1,86*
€ 3,28*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 6,28*
3
€ 4,00*
ab € 3,99*
€ 6,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.