Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology Embedded-Mikrocontroller PDIP-20 8-Bit 20 MHz Anzahl I/O 18 Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3027672-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY2313A-PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
Microchip Technology Embedded-Mikrocontroller PDIP-20 8-Bit 20 MHz Anzahl I/O 18 Tube

MICROCHIP 8Bit-AVR-ISP-Flash-Microcontro

Technische Daten:
Anzahl I/O: 18 · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-20 · Kerngröße: 8-Bit · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 2 KB · Takt-Frequenz: 20 MHz · Verpackungsart (Bauteile): Tube · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 1.8 V · Weitere technische Daten: Arbeitsspeicher Größe: 0.128 KB

Weitere Informationen:
Hersteller:
Microchip Technology
Marke:
Microchip Technology
Anzahl I/O:
18
Kerngröße:
8-Bit
Verpackungsart (Bauteile):
Tube
Gehäuseart (Halbleiter):
PDIP-20
Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller):
2 KB
Typ (Hersteller-Typ):
ATTINY2313A-PU
Takt-Frequenz:
20 MHz
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
1.8 V
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Microchip Technology, ATTINY2313A-PU, microcontroller, mikro-controller, mcu
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,35*
€ 2,37*
1 Tag
717
1
€ 14,99*
ab € 1,45*
€ 2,42*
5
€ 6,90*
ab € 1,73*
€ 2,61*
Lager 102
6
3
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,50*
3
€ 4,00*
ab € 1,61*
€ 4,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 39,42*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 27,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.