Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelid Amber 8 PRO Bundle (5 x Stella Infinity ARGB Fan 120 mm) PC Lüftersteuerung (B x H x T) 130 x 17 x 76 mm inkl. R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3027903-BP
Hersteller:
     GELID Solutions
Herst.-Nr.:
     RF-RGB-MP-02
EAN/GTIN:
     4897025783522
Suchbegriffe:
Lüftersteuerung
lüftersteuerung
Gelid Amber 8 PRO Bundle (5 x Stella Infinity ARGB Fan 120 mm) PC Lüftersteuerung (B x H x T) 130 x 17 x 76 mm inkl. RGB-Beleuchtungssteuerung,inkl. Fernbedienung

Gelid AMBER 8 PRO BUNDLE

10 adressierbare RGB-Kanäle
8 PWM-Kanäle (5 steuerbar)
366 Vorprogrammierte RGB-Modi
Manuelle/automatische RGB-Steuerung
21-Tasten-RF-Fernbedienungseinheit
ARGB Sync-kompatibel
Bundle inkl. 5 ARGB-Lüfter Stella Infinity 120 mm)

AMBER 8 Pro steuert bis zu 8 Lüfter, 10 LED-Streifen oder andere adressierbare RGB-Geräte (ARGB) und verfügt über 366 vorprogrammierte, lebendige RGB-Beleuchtungsmodi. Es wird mit einer RF-Fernbedienung für eine komfortable Bedienung.
Mit dieser können Sie die Geschwindigkeit der PWM-Lüfter steuern. Er unterstützt ARGB-Hub-Funktionen über den 3-Pin-ARGB-Sync-Eingang, wenn er an kompatible Motherboards wie ASUS TM, MSI TM oder ASRock TM angeschlossen ist.

In Kombination mit unserem STELLA Infinity ist es eine perfekte Mischung aus Spitzentechnologie und lebendigem Design.
STELLA Infinity ist mit 8 an der Nabe montierten ARGB-LEDs und 16 am Rahmen montierten unabhängigen ARGB-LEDs ausgestattet, die eine stilvolle Dual-Ring-Beleuchtung ermöglichen. Der Infinity-Spiegel in der Mitte des Ventilators erzeugt in Verbindung mit dem LED-Ring die Illusion eines schwarzen Lochs. Der Lüfter verfügt über ein Hydro-Dynamic-Lager für erhöhte Zuverlässigkeit und ein optimiertes Laufrad für einen verbesserten Luftstrom. Lebendige Beleuchtung, robuste Konstruktion und geräuscharmer Betrieb machen die STELLA Infinity zu einem würdigen Begleiter für Gaming-PCs.

Probieren Sie es einfach aus, und bringen Sie Ihr System mit stellaren RGB-Lichtern zum Leuchten!

Technische Daten:
Drehzahl (max.): 1600 U/min · Drehzahl (min.): 500 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 35 dB · Gewicht: 144 g · Lagerart (Details): Fluid Dynamic-Lager · Lüfter-Größe: 120 mm · PC-Lüfter-Besonderheiten: inkl. RGB-Beleuchtungssteuerung,inkl. Fernbedienung · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Tiefe: 76 mm

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Fluid Dynamic-Lager
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 130 x 17 x 76 mm
Produktabmessung, Tiefe:
76 mm
Produktabmessung, Höhe:
17 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Geräuschentwicklung:
30.1 dB - 40 dB
Marke:
Gelid
PC-Lüfter-Besonderheiten:
inkl. RGB-Beleuchtungssteuerung | inkl. Fernbedienung
Lüfter-Größe:
120 mm
Geräuschentwicklung (max.):
35 dB
Drehzahl (min.):
500 U/min
Drehzahl (max.):
1600 U/min
Gewicht:
144 g
Produkt-Art:
PC Lüftersteuerung
Weitere Suchbegriffe: Gelid, RF-RGB-MP-02, Amber 8 PRO Bundle (5 x Stella Infinity ARGB Fan 120 mm), Gehäuselüfter, Gehäusekühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,21*
€ 63,81*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 48,73*
€ 63,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.