Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAJ GPS VEHICLE FINDER 4G 1.0 GPS Ortungssystem Fahrzeugtracker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3028727-BP
Hersteller:
     PAJ GPS
Herst.-Nr.:
     VEHICLE FINDER 4G 1.0
EAN/GTIN:
     8719327245729
Suchbegriffe:
Fahrzeug Ortung
GPS KFZ Ortung
GPS Ortung
GPS Tracker
PAJ GPS VEHICLE FINDER 4G 1.0 GPS Ortungssystem Fahrzeugtracker Schwarz

Vehicle Finder 4G 1.0 - GPS Tracker, Fahrzeugtracker, Fahrtenbuch, Direktanschluss KFZ-Batterie (9-75 V)

Festanschlussortungsgerät
Tracking ohne Limit
Anschluss an KFZ-Batterie
Fahrtenbuch inklusive
Flottenmanagement für Fuhrpark

Die Generation von GPS Trackern unterstützt das 4G Netzwerk und garantiert Ihnen eine höhere Netzabdeckung sowie eine zukunftssichere Nutzung des FINDERs. Das Rundum-Sorglos-Paket: Einfach online registrieren und fertig! Die SIM-Karte und alles Weitere, was zum Start benötigt wird, ist direkt enthalten. Ein FINDER ist nur in Verbindung mit jeweils einem Abonnement nutzbar. Schon ab 4,17 EUR im Monat können alle Vorteile unbegrenzt genutzt werden. Das FINDER-Portal bietet viele Funktionen: LIVE Ortung, Streckenauswertung der letzten 365 Tage, GPS Ortung in ganz Europa sowie weiteren Ländern ohne Zusatzkosten und vieles mehr. Kein lästiges Laden mehr dank der direkten Stromverbindung. Der FINDER ist immer dann einsatzbereit, wenn Sie ihn brauchen. Über verschiedene Alarme werden Sie immer sofort per Push-Nachricht auf dem Handy oder per E-Mail informiert:
- Bewegungsalarm: Alarmmeldung, sobald der FINDER erschüttert wird.
- Stromunterbrechungsalarm: Alarmmeldung, sobald die Verbindung zur externen Stromversorgung getrennt wird.
- Radiusalarm: Alarmmeldung, sobald ein festgelegter Bereich verlassen/betreten wird.
- Geschwindigkeitsalarm: Alarmmeldung, sobald die festgelegte Geschwindigkeit überschritten wird.
- Zündungsalarm: Alarmmeldung, sobald die Zündung aktiviert/deaktiviert wird.
- Spannungsalarm: Alarmmeldung, sobald die Spannung vom festgelegten Schwellwert abweicht.

Ausstattung:
Festanschlussortungsgerät für Fahrzeuge
Sofort startklar: Tracking ohne Limit inkl. SIM-Karte
Direkter Anschluss an KFZ-Batterie
Inkl. Kabelbaum zum Anschließen an eine externe Batterie (9-75 Volt)
Fahrtenbuch inklusive
Flottenmanagement für Fuhrpark

Technische Daten:
Anwendung (GPS): Fahrzeugtracker · GPS-Besonderheiten: G-Beschleunigungssensor,Ready to Use · Gewicht: 80 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 101 mm · Produktabmessung, Tiefe: 19 mm · Strom-Versorgung: Lithium-Ionen-Akku (eingebaut) · Weitere technische Daten: Stromversorgung über Fahrzeugbatterie (9-75 V)

Lieferumfang:
Inkl. M2M SIM-Karte (befindet sich bereits in Ihrem Tracker),Kabel inkl. Steckschuhe

Systemvoraussetzungen:
Alle internetfähigen Smartphones, Tablets und PCs

Hinweis:
SIM-Karte bereits eingebaut. Ein FINDER ist nur in Verbindung mit einem Abonnement nutzbar.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 50 x 101 x 19 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
19 mm
Produktabmessung, Höhe:
101 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
PAJ GPS
GPS-Besonderheiten:
G-Beschleunigungssensor | Ready to Use
Anwendung (GPS):
Fahrzeugtracker
Strom-Versorgung:
Lithium-Ionen-Akku (eingebaut)
Gewicht:
80 g
Produkt-Art:
GPS Ortungssystem
Weitere Suchbegriffe: GPS Tracking-System, GPS Überwachung, Tracking GPS, paj gps tracker, fahrzeug ortung, PAJ GPS, VEHICLE FINDER 4G 1.0, GPS Logger, GPS Empfänger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,31*
€ 106,59*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 82,66*
€ 106,60*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 156,48*
€ 194,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.