Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 89808 Z Behelfsstellwerk Hanau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3042702-BP
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     89808
EAN/GTIN:
     4001883898087
Suchbegriffe:
Gebäude Spur Z
Z Bahnhöfe Bahngebäude
Z Stadt und Dorf
Z-Gebäude
Märklin 89808 Z Behelfsstellwerk Hanau

Z Bausatz Behelfsstellwerk Hanau

Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs
Für viele Epochen geeignet
Filigranes, detailliertes Modell

Vorbild: Behelfsstellwerk Hanau auf Basis Behelfspersonenwagen MCI. In der Kriegs- und Nachkriegszeit wurde häufig aus Ermangelung an Material und Material ausgediente Eisenbahnwaggons zu Behelfsstellwerken umgebaut und in der Übergangszeit verwendet.
Modell: Filigran gelasertes, passgenaues Modell mit zahlreichen Details. Modellrahmen, Innenbereich und Korpus aus Grafikkarton. Fensterverglasung im Lieferumfang enthalten. Baubar mit und ohne Sockel.Maße: L x B x H ca. 50 x 12 x 13 mm (+ Sockel L x B x H ca. 50 x 12 x 15 mm).

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Behelfsstellwerk Hanau · Baugröße: Z · Epoche: III · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 50 x 12 x 13 mm
Produktabmessung, Höhe:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
Märklin
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Behelfsstellwerk Hanau
Epoche:
III
Baugröße:
Z
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: gebäude spur z, Märklin, 89808
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 33,00*
€ 42,99*
€ 4,00*
ab € 28,16*
€ 42,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.