| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V154753 Herst.-Nr.: 89808 EAN/GTIN: 4001883898087 |
| |
|
| | |
| Vorbild: Behelfsstellwerk Hanau auf Basis Behelfspersonenwagen MCI. In der Kriegs- und Nachkriegszeit wurde häufig aus Ermangelung an Material und Material ausgediente Eisenbahnwaggons zu Behelfsstellwerken umgebaut und in der Übergangszeit verwendet. Modell: Filigran gelasertes, passgenaues Modell mit zahlreichen Details. Modellrahmen, Innenbereich und Korpus aus Grafikkarton. Fensterverglasung im Lieferumfang enthalten. Baubar mit und ohne Sockel.Maße: L x B x H ca. 50 x 12 x 13 mm (+ Sockel L x B x H ca. 50 x 12 x 15 mm). Features: Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs Für viele Epochen geeignet Filigranes, detailliertes Modell Weitere Informationen: | | Höhe: | 13 mm | Länge: | 50 mm | Breite: | 12 mm | Ausführung: | Behelfsstellwerk Hanau | Baugröße: | Z | Epoche: | III | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Modellausführung: | Bausatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Märklin |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 25,37* | € 38,47* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 29,64* | € 38,49* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,40* | € 46,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|